DUFF-NORTON Περιστροφικοί σύνδεσμοι αγκώνων

Γωνίες αρμών από χάλυβα λεκέδες που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τη μεταφορά νερού, ατμού ή ζεστού λαδιού από μια σταθερή πηγή σε περιστρεφόμενα μηχανήματα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας της επιφάνειας. Έχει μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 395 βαθμούς F και μπορεί να αντέξει πίεση έως και 750 psi

Φίλτρα

DUFF-NORTON -

5000 Σειρά, Περιστροφικός σύνδεσμος αγκώνα

Οι περιστροφικές ενώσεις της σειράς Duff-Norton 5000 συνδέουν τον περιστρεφόμενο εξοπλισμό με σταθερά συγκροτήματα σωληνώσεων για τη μεταφορά ατμού, νερού, θερμικού λαδιού, ψυκτικού, υδραυλικού λαδιού και άλλων μέσων. Διαθέτουν ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 300 για ανώτερη αντοχή στη διάβρωση και δύο ρουλεμάν ακριβείας για να διατηρούν τις επιφάνειες στεγανοποίησης τέλεια ευθυγραμμισμένες. Αυτές οι περιστροφικές συσκευές στεγανοποίησης υποστηρίζουν λειτουργίες διπλής ροής με την πρόσθετη χρήση ενός αγκώνα και μιας ενσωματωμένης κασέτας για ταχύτερες υπηρεσίες επισκευής, μειώνοντας έτσι το κόστος συντήρησης. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των περιστροφικών αρθρώσεων Duff-Norton 5000 Series σε διαμέτρους σωλήνα 1/4, 3/4, 1/2 και 1/8 ίντσες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΣωλήνας εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A465411C1"1 / 4 "€15.61
A465408C1 / 2 "1 / 8 "€15.61
A465401C3 / 4 "1 / 8 "€15.61

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;