DBI-SALA Άγκυρες στέγης

Φίλτρα

DBI-SALA -

Άγκυρα οροφής

Οι άγκυρες στέγης DBI-SALA είναι ιδανικές για τη σύνδεση συστημάτων προστασίας από πτώση με την αγκύρωση που είναι στερεωμένη σε επίπεδες / κεκλιμένες στέγες από σκυρόδεμα, μέταλλο ή ξύλο σε βιομηχανίες ενέργειας, μεταφορών, κατασκευών και χρησιμότητας. Βιδώνουν είτε τις επιφάνειες της οροφής είτε το σφιγκτήρα πάνω τους για να παρέχουν σημείο αγκύρωσης σύλληψης πτώσης. Διαθέτουν χάλυβα ή ατσάλινη επένδυση από ψευδάργυρο για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και μέγιστη χωρητικότητα βάρους 310 lb. Διαθέτουν περιστρεφόμενο σημείο σύνδεσης / αρθρωτό δακτύλιο D / αυτορυθμιζόμενο σημείο σύνδεσης δακτυλίου O για διατήρηση της αντοχής και διασφαλίσει την κινητικότητα.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21036731 / 4 "25 "Κράμα, καουτσούκ, χάλυβας άνθρακα3"€218.18
B21036762 / 3 "17 "Ατσάλι4"€89.99
C210013310 "21 45 / 64 "Χειροποίητος χάλυβας17 45 / 64 "€920.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;