ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Σετ διάτρησης και σμίλης

Τα σετ διάτρησης και σμίλης Allpax χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οπών με ακρίβεια σε ένα ευρύ φάσμα υλικών, όπως δέρμα, φελλός και καουτσούκ. Οι γροθιές ισχύος Allpax διαθέτουν κεφαλές κοπής, με λεπτές ακμές, για να εξασφαλίζεται καθαρή και λεία διάτρηση και μηχανισμός γρήγορης απελευθέρωσης με κουμπωτά, για γρήγορη αλλαγή των κεφαλών κοπής. Οι κοίλες διατρήσεις της μάρκας είναι μοναδικά σχεδιασμένες για διάτρηση οπών μονής και διπλής διαμέτρου, σε μία μόνο λειτουργία. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα σετ διάτρησης και σμίλης διαθέσιμα σε μήκη που κυμαίνονται από 5.5 έως 32 ίντσες Raptor Supplies, ένας από τους εξουσιοδοτημένους διανομείς της Allpax.

Φίλτρα

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power Punch Kit

ΣτυλΜοντέλοΠεριλαμβάνειΑριθμός κομματιώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAX1860(1) Κεφαλή κοπής 1/4" Power Punch (1) 3/8" Power Punch Κεφαλή κοπής (1) 1/2" Power Punch Κεφαλή κοπής (1) 5/8" Power Punch Κεφαλή κοπής (1) 3/4 Κεφαλή κοπής Power Punch (1) 7/8" Κεφαλή κοπής Power Punch (1) 1" Power Punch Κεφαλή κοπής (1) Power Punch Κεντράρισμα 107.1 "€201.39
BAX1861(1) Κεφαλή κοπής 1/4" Power Punch (1) 5/16" Power Punch Κεφαλή κοπής (1) 3/8" Power Punch Κεφαλή κοπής (1) 7/16" Power Punch Κεφαλή κοπής (1) 1/2 " Power Punch Cutting Head(1) 9/16" Power Punch Cutting Head(1) 5/8" Power Punch Cutting Head(1) 11/16" Power Punc167 1 / 5 "€267.45
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Τυπικά κιτ Hollow Punch

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΑριθμός κομματιώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAX13005"5 1 / 2 "111 1 / 2 "€233.76
BAX13016.3 "8.8 "161 1 / 2 "€377.40
CAX13029 4 / 5 "12 1 / 2 "272"€748.46
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Metric Hollow Punch Kit

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςNo Of PiecesΠλάτοςΣύστημα μέτρησηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAX13505 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"Μετρικός€233.76
BAX135116 "22 "-4"Μετρικός€377.39
CAX135225 "32 "-5"Μετρικός€819.33

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;