Πιστόλια ψεκασμού πίεσης και ράβδοι

Φίλτρα

Τα πιστόλια ψεκασμού και οι ράβδοι πλύσης πίεσης χρησιμοποιούνται με πλυντήρια πίεσης για αποτελεσματικό καθαρισμό επιφανειών και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της πίεσης και του μοτίβου ψεκασμού του νερού. Raptor Supplies προσφέρει μια...Διάβασε περισσότερα

MI-T-M -

Ράβδος αλουμινίου, μέγεθος 18 πόδια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AW-7017-1800CV6XZN€1,158.82
δείτε Λεπτομέρειες
12

Πιστόλια ψεκασμού πίεσης και ράβδοι

Τα πιστόλια ψεκασμού πίεσης και οι ράβδοι χρησιμοποιούνται με ροδέλες πίεσης για αποτελεσματικό καθαρισμό επιφανειών. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πιστόλι ψεκασμού πίεσης και ράβδους από μάρκες όπως AR North America, AR Blue Clean, Grainger, Guardair, Mi-TM και T&S. Αυτές οι ράβδοι πλυντηρίου πίεσης διαθέτουν ένα εύκολο σκανδάλη έλξης για τη μείωση της κόπωσης των χεριών. AR Βόρεια Αμερική Οι τηλεσκοπικοί λόγχοι μπορούν να επεκταθούν σε μήκη 18 έως 24 πόδια. Αυτές οι λόγχες έχουν μέγιστη πίεση 4000 psi και ροή 7 gpm, με το νερό να μεταφέρεται μέσω μονών χαλύβδινων πλεγμένων σωλήνων 1/4 ιντσών. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα ράβδων πλύσης πίεσης και πιστόλι ψεκασμού, διαθέσιμα σε μήκη που κυμαίνονται από 4 έως 60 ίντσες και 18 έως 24 πόδια, αντίστοιχα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να διατηρήσετε το σύστημα πιστολιού ψεκασμού;

  • Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα με σφιχτές τρίχες για να καθαρίσετε το εξωτερικό του πώματος αέρα και το άκρο υγρού.
  • Χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα ή ένα καλαμάκι σκούπας για να καθαρίσετε τις τρύπες στα καπάκια εάν χρειάζεται.
  • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρό ή ενσύρματο αντικείμενο, καθώς μπορεί να ξύσει ή να δημιουργήσει τρύπες για τρύπες, παραμορφώνοντας το σχέδιο ψεκασμού.
  • Αφαιρέστε την περίσσεια υλικού στην πηγή και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε με κατάλληλο διαλύτη για να καθαρίσετε τις διόδους υγρών.
  • Καθαρίστε το εξωτερικό του πιστολιού χρησιμοποιώντας ένα πανί βουτηγμένο σε διαλύτη.
  • Ποτέ μην βυθίζετε τελείως σε διαλύτη, καθώς μπορεί να βλάψει τα λιπαντικά και τις συσκευασίες.

Πώς λειτουργούν τα πιστόλια ψεκασμού πλύσης πίεσης;

Τα πιστόλια ψεκασμού πλύσης πίεσης χρησιμοποιούν νερό υψηλής πίεσης από μια αντλία για να δημιουργήσουν ένα σπρέι για καθαρισμό. Το νερό πιέζεται στην αντλία και στη συνέχεια διοχετεύεται μέσω ενός μικρού ακροφυσίου, το οποίο δημιουργεί έναν ψεκασμό υψηλής ταχύτητας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;