ZURN Κρεμάστρες και σφιγκτήρες σωλήνων

Φίλτρα

ZURN -

Σφιγκτήρας νυχιών

Οι σφιγκτήρες της σειράς Zurn QTALON και QISC χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές υδραυλικών εγκαταστάσεων ζεστού και κρύου νερού για τη στερέωση σωλήνων / σωληνώσεων PEX σε δάπεδα, καρφιά και δοκούς. Τα νύχια σωλήνων της σειράς QTALON περιλαμβάνουν σφιγκτήρα J-hook με καρφί που εξαλείφει την ανάγκη για συγκολλητικά μέσα, κόλλες και διαλύτες. Αυτοί οι σφιγκτήρες νυχιών μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω για να διασφαλιστεί η ασφαλής εγκατάσταση. Οι σφιγκτήρες ανάρτησης σωλήνων με μόνωση της σειράς QISC της μάρκας διαθέτουν νευρώσεις που επιτρέπουν τη διαστολή και τη συστολή των σωλήνων και μπορούν εύκολα να χωρέσουν σε ονομαστική σωλήνωση 1/2 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AQTALON31"1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€0.38
AQTALON41.187 "1.875 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "€0.53
AQTALON57 / 16 "3.75 "1"1"1 / 2 "€0.55
ZURN -

Υποστήριξη κάμψης

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγεθος σωλήναTube SizeΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AQHPBS31.75 "6"Πολυμερές1 / 2 "1 / 2 "15 / 16 "€8.96
AQHPBS43"8.25 "πλαστικός3 / 4 "3 / 4 "1.12 "€13.53
AQHPBS53"10 "πλαστικός1"1"1.5 "€17.67
BQMBS33.5 "6.5 "Μέταλλο1 / 2 "1 / 2 "1"€13.11
ZURN -

Σωλήνας ανάρτησης 1/2 ίντσας μέταλλο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
QMBS3WBAA2AUU€7.65

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;