SUPERIOR TOOL Κόφτες σωλήνων και σωληνώσεων

Συμπεριλάβετε μίνι κοπτήρες σωλήνων για χρήση σε περιορισμένους χώρους σε μέταλλα όπως ο χαλκός, το αλουμίνιο και ο μαλακός χάλυβας. Διαθέτει ένα μεγάλο ραβδωτό πόμολο για εύκολο σφίξιμο, έναν τροχό κοπής από κράμα χάλυβα για χρήση σε μέταλλα υψηλής εφελκυσμού και ένα πόμολο και βίδα μονοκόμματος για σταδιακή σύσφιξη και διατήρηση της πίεσης.

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΟνομαστικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A350121 / 2 "1 / 2 "1.875 "€27.08
A350343 / 4 "3 / 4 "2.25 "€32.29
SUPERIOR TOOL -

Κόφτες σωλήνων

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A350254.485 "Κόφτης σωλήνων1"5 / 8 "3.923 "€9.53
B352757.5 "Κόφτης σωλήνων1.575 "1 1 / 8 "4.235 "€15.25
C352367.5 "Κόφτης σωλήνων1.15 "1 1 / 8 "4.35 "€18.12
D352477.5 "Κόφτης σωλήνων1.15 "1 3 / 8 "4.75 "€25.75
E352197.5 "Pipe Cutter1.15 "1 1 / 4 "4.5 "€22.89
F352389"Κόφτης σωλήνων1.25 "1 5 / 8 "4.15 "€20.03
G3687810 "Pipe Cutter1.6 "-5.85 "€38.16
SUPERIOR TOOL -

Mini Tubing Cutters

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A351804.48 "1 1 / 8 "3.92 "€17.16
B360004.485 "1"3.923 "€14.30
A350304.485 "5 / 8 "3.923 "€12.39
C350784.485 "7 / 8 "3.923 "€13.34
SUPERIOR TOOL -

Κόφτες με καστάνια με μαλακή λαβή PVC

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα κοπήςΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A371181"12 "1.637 "1 5 / 8 "1"5.27 "€17.16
B371162"13.08 "13 "2 1 / 2 "2"5.3 "€43.81
SUPERIOR TOOL -

Ανταλλακτικοί τροχοί κοπής

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A422154.5 "0.8 "4"€14.30
B423484.5 "0.8 "4"€8.57
C425254.5 "-2.23 "€6.66
D425264.5 "0.5 "2.23 "€6.66
E428354.5 "0.5 "2.23 "€6.66
F427737.8 "0.5 "4.812 "€10.48
SUPERIOR TOOL -

Κόφτες σωλήνων

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα κοπήςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A375161 1/4 "έως 10"7"1.65 "4"€12.39
B371101 5 / 16 "10 "1.46 "5.085 "€13.34
C028021/2 "και 2"14.75 "2"4.33 "€114.53
D371152 1 / 2 "1.64 "17 "5"€45.80
SUPERIOR TOOL -

Κόφτης σωλήνων, μέγεθος 1/2 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
35112CJ6MKA€59.14
δείτε Λεπτομέρειες
SUPERIOR TOOL -

Εύκαμπτος κόφτης σωλήνων, ύψους 8 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
37210CJ6MKB€28.60
δείτε Λεπτομέρειες
SUPERIOR TOOL -

Ανταλλακτική λεπίδα, εύκαμπτος κόφτης σωλήνων, μήκος 3 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
42777CJ6MKC€11.42
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;