ORBIS Παλέτες

Φίλτρα

ORBIS -

Παλέτες

Οι παλέτες ORBIS είναι κατασκευασμένες από HDPE / πλαστικό για τον χειρισμό μεγάλων αποστολών ή πακέτων προϊόντων. παρέχουν στατική χωρητικότητα φορτίου εντός εύρους 6500 - 30000 lb. Αυτές οι παλέτες εγκεκριμένες από την FDA διαθέτουν σχεδιασμό με δυνατότητα προσθήκης για εύκολη αποθήκευση και είσοδο 4 κατευθύνσεων που εξασφαλίζει γρήγορη φόρτωση και εκφόρτωση. Ενσωματώνονται με χυτή υφή για ελαχιστοποίηση της ανεπιθύμητης αλλαγής φορτίου.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης ORBIS παλέτες καταψύκτη σε ένα ανοικτό πλέγμα σχεδιασμού ροής μέσω του αέρα που επιτρέπει τη ροή του αέρα να επιταχύνει τη διαδικασία ψύξης.

ΣτυλΜοντέλοΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΎψοςΜήκοςΥλικόΧωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6616000------€227.29
B40X48 HD PP RACKO ΜΠΛΕ------€307.48
C40X48 XP ECON CISC BLK------€99.63
D40Χ48 CP ΛΗΞΗ W / RUNNERS2,300 λίβρες5.625 "48 "πλαστικός6,500 λίβρες40 "€55.86
E04050504,000 λίβρες5.5 "48 13 / 16 "Μερικώς ανακυκλωμένο HDPE30,000 λίβρες48 13 / 16 "€342.27
F40Χ48 HDSC BLK4,000 λίβρες5.125 "48 "Μερικώς ανακυκλωμένο HDPE30,000 λίβρες40 "€232.08
G45Χ48 JOURNEY BLK4,000 λίβρες6"48 15 / 16 "Μερικώς ανακυκλωμένο HDPE30,000 λίβρες45 15 / 16 "€361.06
H45X48 BR CIISF BLK LP ASM4,000 λίβρες7.5 "48 11 / 16 "Μερικώς ανακυκλωμένο HDPE30,000 λίβρες45 11 / 16 "€330.62
I40Χ48 RCKO BLK5,000 λίβρες6.25 "48 "HDPE30,000 λίβρες40 "€283.70
J04047616,000 λίβρες6"48 "HDPE, πλαστικό30,000 λίβρες40 "€285.63
K40x48 R2 CIISC Blk PC Frm6,000 λίβρες6"48 "Μερικώς ανακυκλωμένο HDPE30,000 λίβρες40 "€310.29
J04027246,000 λίβρες6 1 / 3 "48 "Μερικώς ανακυκλωμένο HDPE30,000 λίβρες40 "€289.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;