ORBIS 0405050 Παλέτα Stackable Full 4-way 4000 Lb. | AD2VYE 3VAT5

ORBIS 0405050 Στοιβαζόμενη παλέτα Full 4-way 4000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2VYE Μοντέλο: 0405050Cross Ref: 3ΦΠΑ 5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€386.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑχυρόστρωμα
ΧρώμαΜαύρη
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου4,000 λίβρες
Ύψος5.5 "
Μήκος48 13 / 16 "
ΥλικόΜερικώς ανακυκλωμένο HDPE
Καταχώρηση παλέταςΠλήρης 4 κατευθύνσεις
Τύπος παλέταςΣτοιβαζόμενη
Χωρητικότητα στατικού φορτίου30,000 λίβρες
Πλάτος48 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία παλετών (μπλοκ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΎψοςΜήκοςΥλικόΧωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΤιμή
ORBIS 40x48 R2 CIISC Blk PC Frm Pallet 6000 λίβρες. Μήκος 48 ίντσες 40 πλάτος ίντσες μαύρο | AC8KUH 3AZG6 40x48 R2 CIISC Blk PC Frm6,000 λίβρες6"48 "Μερικώς ανακυκλωμένο HDPE30,000 λίβρες40 "€310.29
ORBIS 0402724 Παλέτα 6000 Lb. Μήκος 48 ίντσες πλάτος 40 ίντσες μαύρο | AD2VYF 3VAT6 04027246,000 λίβρες6 1 / 3 "48 "Μερικώς ανακυκλωμένο HDPE30,000 λίβρες40 "€289.72
ORBIS 0404761 Παλέτα 6000 Lb. Μήκος 48 ίντσες πλάτος 40 ίντσες μαύρο | AD2VYG 3VAT7 04047616,000 λίβρες6"48 "HDPE, πλαστικό30,000 λίβρες40 "€285.63
ORBIS 40X48 RCKO BLK Pallet 5000 Lb Μήκος 48 ίντσες 40 ίντσες Πλάτος μαύρο | AF6RQU 20ΗΚ77 40Χ48 RCKO BLK5,000 λίβρες6.25 "48 "HDPE30,000 λίβρες40 "€307.98
ORBIS 40X48 HDSC BLK Pallet 4000 Lb Μήκος 48 ίντσες 40 ίντσες Πλάτος μαύρο | AF6RQV 20ΗΚ79 40Χ48 HDSC BLK4,000 λίβρες5.125 "48 "Μερικώς ανακυκλωμένο HDPE30,000 λίβρες40 "€232.08
ORBIS 45X48 BR CIISF BLK LP ASM Pallet Stackable Full 4-way 4000 Lb. | AF6RQW 20ΗΚ80 45X48 BR CIISF BLK LP ASM4,000 λίβρες7.5 "48 11 / 16 "Μερικώς ανακυκλωμένο HDPE30,000 λίβρες45 11 / 16 "€358.92
ORBIS 45X48 JOURNEY BLK Παλέτα Stackable Full 4-way 4000 Lb. | AF6RQX 20HK81 45Χ48 JOURNEY BLK4,000 λίβρες6"48 15 / 16 "Μερικώς ανακυκλωμένο HDPE30,000 λίβρες45 15 / 16 "€342.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORBIS 0405050 Στοιβαζόμενη παλέτα Full 4-way 4000 Lb.
€386.54 /μονάδα