PROTO Σετ κλειδιού ανοιχτού άκρου

Σετ κλειδιών SAE / Metric σχεδιασμένα για χαλάρωση και σύσφιξη μπουλονιών, παξιμαδιών και άλλων συνδετήρων. Διαθέστε μια συμπαγή σχεδίαση για πρόσβαση σε συνδετήρες από πάνω, πλαϊνά και σε στενούς χώρους. Διατίθεται σε παραλλαγές σατέν, μαύρου οξειδίου και πλήρους στιλβωτικής ουσίας

Φίλτρα

PROTO -

Σετ κλειδιού ανοιχτού άκρου, 10 τεμάχια

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ3000ΗΒΜαύρο ΟξείδιοΣΑΕ5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "€542.13
BJ30000AΣατένΜετρικός6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm€303.79
CJ3000ΗΣατένΣΑΕ1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "€310.54
PROTO -

Γωνιακό σετ κλειδιού, 9 τεμάχια

ΣτυλΜοντέλοΓωνία κεφαλήςΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ3200D15 και 60 Βαθμοί13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€150.47
BJ3300A15 και 75 Βαθμοί7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 "€137.76
PROTO -

Σετ κλειδιού ανοιχτού άκρου, 5 τεμάχια

ΣτυλΜοντέλοΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ30000P-ΜΜετρικός10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19, 21 x 23 mm€55.43
BJ3000NΣΑΕ3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 "€119.25
PROTO -

Σετ κλειδιού ανοιχτού άκρου

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός κομματιώνΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ3100ΜΠλήρης πολωνική11Μετρικός9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 χλστ.€400.58
AJ3100BΠλήρης πολωνική14ΣΑΕ3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€733.73
BJ3200CΣατέν13ΣΑΕ13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€186.17
PROTO -

Σετ κλειδιού Open End 15 Degree 8-19mm 6 Pc

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
J30000RAA8WDW€137.20
PROTO -

Σετ κλειδιού ανάφλεξης 15/60 13 / 64-3 / 8 12pc

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
J3200CGSAAA7DUP€216.59

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;