MILWAUKEE Ρυθμιστές καρυδιών και συγκρατητές κομματιών

Διαθέτει ισχυρό μαγνητικό άκρο για ασφαλές κράτημα και αδιάκοπη εμπλοκή των κομματιών. Εξοπλισμένο με δακτύλιο C για να συγκρατεί ένα ένθετο και χρωματικά κωδικοποιημένα δαχτυλίδια για γρήγορη και εύκολη αναγνώριση στο εργοτάξιο. Προσφέρετε θερμικά επεξεργασμένη, ιδιόκτητη κατασκευή από χάλυβα για ισχυρή αντίσταση κατά της συστροφής ή της παραμόρφωσης.

Φίλτρα

MILWAUKEE -

Επεκτάσεις bit

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-28-10003"€15.97
B48-28-400812 "€23.86
MILWAUKEE -

Κάτοχοι κομματιών πρόσκρουσης

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A48-32-451116"€15.651
B48-32-4305103"€91.8910
B48-32-42032503"€1,970.10250
MILWAUKEE -

Οδηγοί Magnetic Nut

ΣτυλΜοντέλοΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθος οδήγησηςHexΜέγεθος κνήμηςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A49-66-4537-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Σφυρήλατο χάλυβα-€11.841
B49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "Εξάγωνο-1.875 "Έτοιμο για κρούση-€23.933
C49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "Εξάγωνο-1.875 "Έτοιμο για κρούση-€20.703
D49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "Εξάγωνο-1.875 "Έτοιμο για κρούση-€5.381
E49-66-4535-3 / 8 "-1/4 "Εξάγωνο-2 9 / 16 "Έτοιμο για κρούση-€7.461
F49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "Εξάγωνο-1.875 "Έτοιμο για κρούση-€5.951
G49-66-4532-1 / 4 "-1/4 "Εξάγωνο-2 9 / 16 "Έτοιμο για κρούση-€6.811
H49-66-4533-5 / 16 "-1/4 "Εξάγωνο-2 9 / 16 "Έτοιμο για κρούση-€6.981
I49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "Εξάγωνο-1.875 "Έτοιμο για κρούση-€21.533
J49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "Εξάγωνο-1.875 "Έτοιμο για κρούση-€6.841
K48-22-2535Μετρικός-8 mm-8.0mm--7"€26.241
L48-22-2536Μετρικός-10 mm-10.0mm--7"€28.901
M48-22-2532Μετρικός-5-1 / 2 mm-5.5mm--7"€22.001
N48-22-2534Μετρικός-7 mm-7.0mm--7"€24.221
O48-22-2537Μετρικός-13 mm-13.0mm--7.5 "€30.941
P48-22-2531Μετρικός-5 mm-5.0mm--7"€22.081
Q48-22-2520ΣΑΕ-3 / 16 "-3 / 16 "--7"€22.731
R48-22-2522ΣΑΕ-5 / 16 "-5 / 16 "--7"€23.191
S48-22-2521ΣΑΕ-1 / 4 "-1 / 4 "--7"€22.731
T48-22-2523ΣΑΕ-11 / 32 "-11 / 32 "--7"€24.141
U48-22-2527ΣΑΕ-9 / 16 "-9 / 16 "--7.5 "€31.341
V48-22-2524ΣΑΕ-3 / 8 "-3 / 8 "--7"€26.841
W48-22-2525ΣΑΕ-7 / 16 "-7 / 16 "--7"€29.391
X48-22-2526ΣΑΕ-1 / 2 "-1 / 2 "--7.5 "€30.121
MILWAUKEE -

Σετ οδηγών μαγνητικών παξιμαδιών

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A49-66-45613€17.90
B49-66-45624€26.74
MILWAUKEE -

Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic Nut, 7/16 Drive

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A49-66-45261.875 "€60.643
B49-66-45061.875 "€10.451
C49-66-45362 9 / 16 "€10.991
MILWAUKEE -

Κάτοχος μαγνητικής μύτης

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-32-45022.375 "€9.83
B48-32-45033"€11.16
MILWAUKEE -

Οδηγός μαγνητικής κίνησης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48-32-4508AA2RXB€12.60
MILWAUKEE -

Μαγνητικός κάτοχος bit 12 ιντσών 1 τεμάχιο μαγνητικός

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48-32-4512AA8RWC€19.82
MILWAUKEE -

Προσαρμογέας υποδοχής 3/8 ίντσας Drive 1/4 εξάγωνο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48-32-5031AE3MQP€7.07
MILWAUKEE -

Σετ προσαρμογέα Pivot 11 Τεμάχιο 3.5 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48-32-2301AA2RXW€54.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;