Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-32-2301 Pivot Adapter Set 11 Piece 3.5 In | AA2RXW 10Z808

MILWAUKEE 48-32-2301 Pivot Adapter Set 11 Piece 3.5 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2RXW Μοντέλο: 48-32-2301Cross Ref: 10Z808

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ προσαρμογέα περιστροφής
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών11
Τύπος συγκράτησης1/4 "Hex Shank
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-32-2301 Pivot Adapter Set 11 Piece 3.5 In
€54.01 /μονάδα