GERBER GEAR Πολλαπλά εργαλεία

Περιέχει μια ποικιλία από πολυεργαλεία Gerber, συμπεριλαμβανομένων πολυεργαλείων ανοίγματος με το ένα χέρι και πολυεργαλείων ανοίγματος πεταλούδας. Διατίθεται σε διαφορετικούς τύπους, υλικά και μήκη λεπίδων

Φίλτρα

GERBER GEAR -

Πολυεργαλείο

Τα πολυεργαλεία Gerber είναι βοηθητικά εργαλεία υψηλής ποιότητας που έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις καθημερινές απαιτήσεις ενός τεχνίτη. Ο κατάλογος πολλαπλών εργαλείων της μάρκας περιλαμβάνει πολλαπλά εργαλεία ανοίγματος με το ένα χέρι, παραδοσιακά πολλαπλά εργαλεία ανοίγματος πεταλούδας και πολλαπλά εργαλεία τσέπης. Τα βοηθητικά εργαλεία Gerber περιλαμβάνουν πένσα, πρεσαρίσματα, κόφτες συρμάτων, πριόνια, ψαλίδια, ανοιχτήρια κονσερβών, χάρακες και μαχαίρια σε μία μόνο ελαφριά συσκευασία. Για κοπή σχοινιών, βαρέων υφασμάτων και φυλλώματος, οι λεπίδες μαχαιριών του εργαλείου έχουν οδοντωτές / μισές οδοντωτές άκρες που δεν απαιτούν συχνή ακρίβεια. Οι τυπικές πένσες / αμβλύ μύτη / μύτη βελόνας του εργαλείου διαθέτουν αυτοανοιγόμενη με ελατήριο δράση για τη μείωση της κόπωσης των χεριών. Αυτά τα πολλαπλά εργαλεία στεγάζονται σε προστατευτικό περίβλημα από νάιλον / νάιλον / MOLLE / πολυεστέρα και επιλεγμένα μοντέλα είναι επίσης εξοπλισμένα με κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα κλειδώματος Saf.T.Plus για την αποτροπή ακούσιου ανοίγματος των εξαρτημάτων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα πολλαπλών εργαλείων Gerber με βάση τον αριθμό των εξαρτημάτων, το υλικό θήκης και το χρώμα λαβής Raptor Supplies

ΣτυλΜοντέλοΥλικό θήκηςΤύπος λεπίδαςΚλειστό μήκοςΧειρολαβή χρώματοςΑνοιχτό μήκοςΚλείδωμαΥλικόΑριθμός συναρτήσεωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A30-000399----7.5 "Ναι-15€631.02
B47563-Οδοντωτό5.125 "Φυσικό6.5 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι14€136.72
C47530Βαλλιστικό πανίΟδοντωτό5.125 "Φυσικό6.5 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι14€109.20
D45500Βαλλιστικό πανίΟδοντωτό4.5 "Φυσικό6.75 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι12€100.80
E47550Βαλλιστικό πανίΟδοντωτό5"Μαύρη6.625 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι14€128.26
F48239βαλλιστικό νάιλον-4.25 "σαμπάνια6.5 "ΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ11€147.50
G31-000021Δεν περιλαμβάνονταιFine Edge και οδοντωτό2.375 "Μαύρη4"ΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι10€31.79
H22-41471ΝάιλονFine Edge και οδοντωτό4"Τιτάνιο Γκρι6.5 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι14€74.37
I22-41545ΝάιλονΜισό λεπτό άκρο5"Μαύρη6.625 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι15€159.67
J30-000952Νάιλον-5 1 / 16 "Φυσικό9.25 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι12€130.88
K22-41470ΝάιλονΜερικώς οδοντωτό4 59 / 64 "Bead Blast6.625 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι15€166.08
L07500ΝάιλονFine Edge και οδοντωτό4.875 "Φυσικό6.375 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι15€124.82
M07400ΝάιλονΚαλό άκρο5"Μαύρη6.5 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι12€261.41
GERBER GEAR -

Scissor Multi-tool Black 9 Εργαλεία

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
31-000013AD9EQW€31.15
GERBER GEAR -

Πολλαπλό Εργαλείο, Ανοξείδωτο ατσάλι, 14 Εργαλεία

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
30-001194CH6JLW€193.28
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;