MILWAUKEE Μεταλλικά εργαλεία κοπής λαμαρίνας

Εξοπλισμένο με μεγάλες θηλιές λαβής και κοφτερές ανταλλακτικές λεπίδες που επιτρέπουν πιο ίσιες και καθαρότερες κοπές σε λαμαρίνα. Διαθέτει τεχνολογία κλειδώματος που συγκρατεί με ασφάλεια τις λεπίδες στη θέση τους και αποτρέπει τη χαλάρωση τους με την πάροδο του χρόνου. Ο μεταλλικός σχεδιασμός προσφέρει άνετη χρήση, με ή χωρίς γάντια.

Φίλτρα

MILWAUKEE -

Αποσπάσματα αεροπορίας

ΣτυλΜοντέλοΔράση κοπήςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΜήκος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-22-4511Αριστερό4"9"9"€51.91
B48-22-4510Αριστερό5"10 "10 "€27.47
C48-22-4521Δεξί4"9"9"€55.49
D48-22-4520Δεξί5"10 "10 "€28.52
E48-22-4530Ετερόφυλη5"10 "10 "€27.63
MILWAUKEE -

Κασσίτερος

ΣτυλΜοντέλοΔράση κοπήςΜήκος κοπήςΥλικόΜεταλλικό μετρητήΣυνολικό μήκοςΜήκος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-22-4002Αριστερά / Δεξιά / Ευθεία3"Ατσάλι20 ψυχρής έλασης χάλυβα / 22 ανοξείδωτο ατσάλι12 "12 "€57.17
B48-22-4003Αριστερά / Δεξιά / Ευθεία2 13 / 64 "Ατσάλι22 ψυχρής έλασης χάλυβα / 24 ανοξείδωτο ατσάλι10 "10 "€49.46
C48-22-4006Αριστερά / Δεξιά / Ευθεία3.5 "Αλουμίνιο24 ψυχρής έλασης χάλυβα / 26 ανοξείδωτο ατσάλι13 "13 "€74.06
D48-22-4001Αριστερά / Δεξιά / Ευθεία2.625 "Ατσάλι16 ψυχρής έλασης χάλυβα / 18 ανοξείδωτο ατσάλι16 "16 "€139.57
E48-22-4005Όφσετ2"Ατσάλι18 ψυχρής έλασης χάλυβα / 20 ανοξείδωτο ατσάλι11 5 / 16 "11 "€71.98
MILWAUKEE -

Αντικατάσταση Snip Blades Μήκος 3-1 / 2 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48-22-4007AH8YRQ€23.17
MILWAUKEE -

Duckbill Snip Μήκος 10 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48-22-4004AH8YRT€50.07

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;