MILWAUKEE Κλειδαριές κλειδώματος

Σχεδιασμένο για εφαρμογές σύσφιξης, σύσφιξης, συστροφής και περιστροφής. Διαθέτει σφυρήλατο κράμα χάλυβα για μέγιστη αντοχή εργαλείου, εργονομική λαβή για άνεση και λιγότερη κόπωση και σκληρυμένες σιαγόνες για βελτιωμένη δύναμη λαβής. Διατίθεται σε καμπύλες, ίσιες και μακριές επιλογές στυλ γνάθου.

Φίλτρα

MILWAUKEE -

Κλειδαριές κλειδώματος

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα σιαγόνωνΜήκος γνάθουΤύπος γνάθουΠλάτος γνάθουΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-22-34071.5 "1 5 / 64 "Καμπύλο σαγόνι13 / 32 "7"€33.00
B48-22-34051.75 "29 / 32 "Καμπύλο σαγόνι23 / 64 "5"€30.14
C48-22-35101.75 "1 15 / 64 "Ευθεία σιαγόνα5 / 8 "10 "€29.82
D48-22-35071.75 "19 / 64 "Ευθεία σιαγόνα5 / 8 "7"€28.99
E48-22-34062"1 45 / 64 "Μακριά μύτη3 / 16 "6"€32.50
F48-22-34202.5 "1.187 "Καμπύλο σαγόνι31 / 64 "10 "€29.35
G48-22-34092.125 "2 3 / 32 "Μακριά μύτη3 / 16 "9"€38.33
H48-22-34103"1.156 "Καμπύλο σαγόνι29 / 64 "10 "€33.53
MILWAUKEE -

Κλείδωμα πένσας 7 ίντσας μήκος 10 ίντσας μήκος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48-22-3402AH3LCX€54.77

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;