ARMOR COAT Κλειδαριές

Φίλτρα

Οι ροδέλες διαιρούμενης κλειδαριάς χρησιμοποιούνται με τυπικούς συνδετήρες για να παρέχουν υψηλότερη ροπή και να ασκούν τάση ελατηρίου που εμποδίζει τη δόνηση του συνδετήρα σε εφαρμογές αυτοκινήτων, αεροσκαφών και πλοίων....Διάβασε περισσότερα
ARMOR COAT -

Πλυντήρια κλειδώματος διαχωρισμένα

ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΜέγεθοςΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΦΠΑ 2360501 / 2 "0.512 "0.869 "1 / 2 "0.125 "€11.79
BΦΠΑ 2360461 / 4 "0.260 "0.487 "1 / 4 "0.062 "€7.38
CΦΠΑ 2360523 / 4 "0.766 "1.265 "3 / 4 "0.188 "€19.87
DΦΠΑ 2360483 / 8 "0.385 "0.68 "3 / 8 "0.094 "€12.35
EΦΠΑ 2360515 / 8 "0.641 "1.073 "5 / 8 "0.156 "€22.69
FΦΠΑ 2360475 / 16 "0.322 "0.583 "5 / 16 "0.078 "€4.23
GΦΠΑ 2360497 / 16 "0.450 "0.776 "7 / 16 "0.109 "€8.75

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;