WIHA TOOLS Μονωμένα σετ εργαλείων

Εξάγωνο σετ κλειδιού σχήματος L σχεδιασμένο να παρέχει περιστροφή 360 μοιρών σε γωνίες έως 35 μοίρες. Διαθέτει προστατευτικά μονωμένα πτερύγια για μόνιμη συγκόλληση. Διατίθενται επίσης μονωμένες υποδοχές και σετ εργαλείων σε διαφορετικά μεγέθη

Φίλτρα

WIHA TOOLS -

Μονωμένα σετ εργαλείων

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται οδηγοί καρυδιώνΠεριλαμβάνονται πρίζεςΣυμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Ναι€275.99
B32984-6--Οχι€182.39
C32868-10--Ναι€561.02
D32985-7--Ναι€222.74
E32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Ναι€461.99
F32867-10--Ναι€511.52
G32874-487/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Ναι€1,149.32
H32983-5--Οχι€82.14
I32869-14--Ναι€623.49
J32894-121/4", 5/16", 3/8", 1/2"-Ναι€430.43
K32872.Γ-5--Ναι€167.37
L32879-251/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm-Ναι€872.35
M32892-10--Ναι€373.49
N32988-22--Ναι€750.12
O32891-11--Ναι€405.16
P32999-9--Ναι€588.58
Q32873.Γ-3--Ναι€239.44
R32888-11--Ναι€370.16
S32890-4--Ναι€244.73
T32875-5--Ναι€248.56
U32878-13--Ναι€429.38
V32987-8--Ναι€542.33
W32986-11--Ναι€250.29
X32981-3--Οχι€182.10
Y32889-8--Ναι€628.50
WIHA TOOLS -

Σετ μόνωσης

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται πρίζεςΣυμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A317901 / 2 "24(11) 1/2 "Dr 6 pt. Socket: 3/8", 7/16 ", 1/2", 9/16 ", 5/8", 11/16 ", 3/4", 13 / 16 ", 7/8", 15/16 ", 1"Ναι€1,091.42
A316911 / 2 "24(11) Υποδοχές 1/2" Dr 6 pt.: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mmΝαι€1,388.39
B313911 / 4 "13(10) Υποδοχές 1/4" Dr 6 pt.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmΝαι€854.11
C313901 / 4 "13(10) 1/4 "Dr 6 pt. Socket: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Ναι€853.57
D318903 / 8 "7-Οχι€393.45
E315903 / 8 "10(8) 3/8" Dr Sockets: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmΝαι€961.01
F314933 / 8 "10(8) 3/8 "Dr Sockets: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Ναι€874.37
G314913 / 8 "16(16) 3/8" Dr 12 π. Υποδοχές: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/ 4", 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 χλστ.Ναι€740.91
A314953 / 8 "24(4) 3/8 "Dr 6 pt. Socket: 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", (7) 3/8" Dr 12 pt. Υποδοχές: 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Ναι€1,325.70
H315923 / 8 "24(11) 3/8" Dr Sockets: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmΝαι€1,286.45
WIHA TOOLS -

Μονωμένο Hex Key Σετ 8 τεμαχίων

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
13690AF3ZHZ€291.74

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;