STARRETT Μέσα Μικρόμετρα

Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση εσωτερικών διαστάσεων διαφόρων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της διαμέτρου μιας οπής και του πλάτους μιας αυλάκωσης. Μπορεί να μετρήσει τις διαμέτρους με βήματα 1 ίντσας έως ακρίβεια 0.0001 ιντσών με ανάλυση 0.00005 ιντσών

Φίλτρα

STARRETT -

Μικρόμετρα Inside Groove

ΣτυλΜοντέλοΑμόνιΣειράΑτρακτοςΔακτυλήθραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A701AΚυρτός0.5 έως 1.5 "ΚυρτόςΤριβή€1,226.68
A701BΚυρτός1.5 έως 2.5 "ΚυρτόςΤριβή€1,343.38
B260ZDisk0.05 έως 1.05 "DiskΣκέτη€741.20
STARRETT -

Μέσα σετ μικρομέτρων

Τα εσωτερικά σετ μικρομέτρων Starrett είναι κατάλληλα για τη μέτρηση εσωτερικών διαμέτρων δακτυλίων, τη ρύθμιση των παχύμετρων, τη σύγκριση μετρητών, κυλίνδρων και παράλληλων επιφανειών. Διαθέτουν αμόνι από σκληρυμένο χάλυβα με λεία επιφάνεια για ασφαλή συγκράτηση και μέτρηση με ακρίβεια του τεμαχίου εργασίας και γρήγορη ανάγνωση των αριθμών για ακριβείς μετρήσεις. Αυτά τα σετ διατίθενται σε στιβαρή θήκη μεταφοράς για ασφαλή αποθήκευση και φορητότητα και επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μονωμένες ράβδους και σκληρυμένο ατσάλινο άξονα για ανθεκτικότητα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα εσωτερικά μικρομετρικά σετ, διαθέσιμα σε διαμέτρους ράβδων 0.250 & 0.375 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A823AZΕσωτερικό μικρόμετρο1-1 / 2 έως 8 "€681.56
A823BZΕσωτερικό μικρόμετρο1-1 / 2 έως 12 "€817.32
BS78XTEZΣετ μικρομέτρων-€6,117.65
C124DZΣετ μικρομέτρων-€1,703.73
DS78XTCZΣετ μικρομέτρων-€2,718.77
BS78XTFZΣετ μικρομέτρων-€8,331.80
ES78xtdzΣετ μικρομέτρων-€3,941.15
F124MDZΣετ μικρομέτρων-€1,728.21
STARRETT -

Μέσα Μικρόμετρα

Τα μικρόμετρα Starrett χρησιμοποιούν εναλλάξιμες ράβδους για τη μέτρηση των εσωτερικών διαστάσεων σωλήνων, σωλήνων, κυλίνδρων, δακτυλίων και οπών. Αυτά τα μικρόμετρα είναι εξοπλισμένα με ράβδους με μονωμένες λαβές για ελαχιστοποίηση της διαστολής από τη θερμότητα. Έρχονται ενσωματωμένα με ατσάλινα κολάρα στήριξης που τοποθετούνται σε αυλακώσεις V για λεπτές ρυθμίσεις στο εύρος μέτρησης, όταν χρησιμοποιούνται σε οριζόντια θέση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των εσωτερικών μικρομέτρων, που διατίθενται σε διαμέτρους ράβδου 0.25, 0.375 & 0.625 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΑμόνιΕίδοςΣειράΡοντ Ντία.ΑτρακτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A128AZΚυρτόςΣετ μικρομέτρων6 έως 7 "0.625 "-€5,436.83
B823DZΚυρτόςΣετ μικρομέτρων4 έως 32 "0.375 "-€1,162.77
C700AΚυρτόςΕσωτερικό μικρόμετρο0.2 έως 1.2 "-Κυρτός€825.14
D700BΔιαμέρισμαΕσωτερικό μικρόμετρο1 έως 2 "-Διαμέρισμα€873.57
E823CZΔιαμέρισμαΣετ μικρομέτρων4 έως 24 "0.375 "-€1,054.94
STARRETT -

Μέσα σετ μικρομέτρων

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΣειράΡοντ Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A823EZΕσωτερικό μικρόμετρο4 έως 40 "0.375 "€1,220.65
B124BZΣετ μικρομέτρων2 έως 12 "0.25 "€681.52
B124AZΣετ μικρομέτρων2 έως 8 "0.25 "€611.11
STARRETT -

Σετ μικρομέτρου σετ 8 έως 32 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
124CZAE6MVQ€1,276.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;