LUBE Προσαρμογείς υδραυλικής αντλίας και βάσης κινητήρα

Προσαρμογείς κινητήρα αντλίας από κράμα αλουμινίου που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη σωστή ευθυγράμμιση του άξονα μεταξύ του ηλεκτροκινητήρα και της υδραυλικής αντλίας. Αποτελείται από οπή πρόσβασης σύνδεσης μετάδοσης κίνησης με αφαιρούμενο κάλυμμα ασφαλείας πορτοκαλί για την αποφυγή πιθανών τραυματισμών και μπουλόνια στερέωσης για ηλεκτρικούς κινητήρες

Φίλτρα

LUBE -

Αντάπτορες αντλίας/μοτέρ

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΠλαίσιο κινητήραΒάσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1983-324-405TCTCΟριζόντιος12.501 "8.88 "€329.62
B6034-182-256TCTCΟριζόντια/Κάθετη Περιέχει (2) Μοτίβα τοποθέτησης SAE 45 μοιρών8.501 "5.88 "€105.72
C60273 1/2 "Μέγιστο56C-145TCΚάθετη ή Οριζόντια4.501 / 4.503 "4.25 "€77.87
C60283 1/2 "Μέγιστο56C-145TCΚάθετη ή Οριζόντια4.501 / 4.503 "4.25 "€76.52
C60293 1/2 "Μέγιστο56C-145TCΚάθετη ή Οριζόντια4.501 / 4.503 "4.25 "€73.91
C19605 1/2 "Μέγιστο182TC-256TCΟριζόντιος8.501 / 8.503 "5"€101.63
C19515 1/2 "Μέγιστο182TC-256TCΟριζόντιος8.501 / 8.503 "6.81 "€122.65
C19595 1/2 "Μέγιστο182TC-256TCΟριζόντιος8.501 / 8.503 "5.81 "€104.41
C19505 1/2 "Μέγιστο182TC-256TCΟριζόντιος8.501 / 8.503 "6.81 "€106.13
C19525 1/2 "Μέγιστο182TC-256TCΟριζόντιος8.501 / 8.503 "5.81 "€106.72
LUBE -

Προσαρμογέας κινητήρα / αντλίας Sae A Pem-g Φλάντζα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
6019AC3WBG€89.93

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;