ENERPAC Υδραυλικά εξαρτήματα σωλήνα

Η Enerpac προσφέρει διάφορα υδραυλικά εξαρτήματα, όπως μειωτήρες, συνδέσμους, συνδέσμους και μπλουζάκια, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή ασφαλών και στεγανών συνδέσεων εύκαμπτων σωλήνων.

Φίλτρα

Τα εξαρτήματα υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων Enerpac είναι ιδανικά για τη σύνδεση υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων, εξαρτημάτων, κυλίνδρων, πηγών ισχύος, μετρητών και σωλήνων σε υδραυλικά συστήματα για να διασφαλιστεί η ασφαλής και χωρίς διαρροές σύνδεση. Αυτά τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, στις κατασκευές, στη μεταποίηση και στη γεωργία.
ENERPAC -

Εξαρτήματα υδραυλικών σωλήνων σειράς FZ

ΣτυλΜοντέλοΤύπος εξόδουΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFZ1660NPTF Θηλυκό1.56 "0.88 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Αρσενικό3 / 8 "€243.72
BFZ1616NPTF Θηλυκό0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Αρσενικό3 / 8 "€183.61
CFZ1612NPTF Θηλυκό1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF Θηλυκό3 / 8 "€153.25
DFZ1614NPTF Θηλυκό1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Θηλυκό3 / 8 "€119.62
EFZ1615NPTF Θηλυκό1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Θηλυκό1 / 4 "€144.55
FFZ1625NPTF Θηλυκό1.88 "1.14 "1/2 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF1 / 2 "NPTF Θηλυκό3 / 8 "€202.48
GFZ1610NPTF Θηλυκό1.38 "0.88 "3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF Θηλυκό3 / 8 "€139.36
HFZ1605NPTF Θηλυκό1.13 "0.75 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF Θηλυκό1 / 4 "€78.84
IFZ1630NPTF Αρσενικό0.86 "3 / 4 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT1 / 4 "NPTF Θηλυκό3 / 8 "€51.80
JFZ1634NPTF Αρσενικό1.69 "1 1 / 8 "3/8 "-18 NPT1/2 "-14 NPT1 / 2 "NPTF Θηλυκό3 / 8 "€101.82
KFZ1633NPTF Αρσενικό1.69 "1 1 / 8 "1/4 "-18 NPT1/2 "-14 NPT1 / 2 "NPTF Θηλυκό1 / 4 "€130.38
LFZ1617NPTF Αρσενικό1.47 "0.75 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Αρσενικό3 / 8 "€77.82
MFZ1055NPTF Αρσενικό1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT3 / 8 "NPTF Θηλυκό1 / 4 "€86.09
NFZ1608NPTF Αρσενικό1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF Αρσενικό1 / 4 "€75.43
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATHQ712T€2,770.00
ATHQ702T€1,035.30
ENERPAC -

Ζεύκτης Asm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AH652CP4HAQ€200.93

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε αυτά τα υδραυλικά εξαρτήματα Enerpac;

  • Κόψτε τον υδραυλικό σωλήνα στο επιθυμητό μήκος χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο κοπής εύκαμπτου σωλήνα, διασφαλίζοντας καθαρή και ευθεία κοπή.
  • Επιλέξτε το κατάλληλο εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα για την εφαρμογή σας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τον τύπο και τη συμβατότητα του σπειρώματος.
  • Λιπάνετε τα σπειρώματα και το εσωτερικό του εξαρτήματος με ένα συμβατό λιπαντικό υδραυλικού συγκροτήματος ή ελαφρύ λάδι.
  • Ευθυγραμμίστε το εξάρτημα με το άκρο του υδραυλικού σωλήνα και περάστε το με το χέρι στη θέση του, διασφαλίζοντας τη σωστή εμπλοκή.
  • Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί ή κατάλληλο υδραυλικό εργαλείο τοποθέτησης για να σφίξετε με ασφάλεια το εξάρτημα.
  • Πραγματοποιήστε μια οπτική επιθεώρηση για να ελέγξετε για σωστή ευθυγράμμιση, τοποθέτηση και απουσία διαρροών, ζημιών ή κακής ευθυγράμμισης.

Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι εξαρτημάτων υδραυλικών σωλήνων;

  • Εξαρτήματα δακτυλίου Ο: Αυτά τα εξαρτήματα χρησιμοποιούν ελαστικό δακτύλιο Ο για ασφαλή σφράγιση.
  • Συνδυασμένα γωνιακά εξαρτήματα: Έχουν κάθισμα σε σχήμα κώνου και συνδέονται σε συγκεκριμένη γωνία για σωστή εφαρμογή.
  • Εξάρτημα με σπείρωμα: Διαθέτουν εξωτερικά ή εσωτερικά σπειρώματα για τη σύνδεση και τη στερέωση υδραυλικών σωλήνων.

Πώς έχουν το μέγεθος των υδραυλικών εξαρτημάτων;

Τα υδραυλικά εξαρτήματα έχουν μέγεθος με βάση τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα ή του σωλήνα που έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν.

Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή υδραυλικών εξαρτημάτων εύκαμπτων σωλήνων;

  • Μέγεθος σωλήνα
  • Εκτίμηση πίεσης
  • Τύπος νήματος
  • Στυλ σύνδεσης
  • Συμβατότητα

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;