Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC FZ1625 Εξάρτημα σωλήνα, Μειωτήρας 1/2 x 3/8 Μέγεθος | AG6RML 46C624

ENERPAC FZ1625 Hose Fitting, Reducer 1/2 x 3/8 Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RML Μοντέλο: FZ1625Κωδ. Σταυρού: 46C624
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
€216.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Διάσταση A1.88 "
Διάσταση Β1.14 "
Διάσταση C1/2 "-18 NPTF
Διάσταση D3/8 "-18 NPTF
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουNPTF Θηλυκό
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Τύπος εξόδουNPTF Θηλυκό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307923030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
ENERPAC FZ1055 Μειωτήρας τοποθέτησης σωλήνα, 3/8 x 1/4 Μέγεθος | AD6MTE 46C615 FZ1055NPTF Αρσενικό1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT3 / 8 "NPTF Θηλυκό1 / 4 "€89.67
ENERPAC FZ1605 Σύνδεσμος τοποθέτησης σωλήνα, Μέγεθος 1/4 | AD6MTF 46C616 FZ1605NPTF Θηλυκό1.13 "0.75 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF Θηλυκό1 / 4 "€82.45
Θηλή τοποθέτησης σωλήνα ENERPAC FZ1608, Μέγεθος 1/4 | AD6MTG 46C617 FZ1608NPTF Αρσενικό1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF Αρσενικό1 / 4 "€76.87
ENERPAC FZ1612 Μπλουζάκι τοποθέτησης σωλήνα, μέγεθος 3/8 | AD6MTH 46C619 FZ1612NPTF Θηλυκό1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF Θηλυκό3 / 8 "€165.51
ENERPAC FZ1614 Σύνδεσμος τοποθέτησης σωλήνα, μέγεθος 3/8 | AD6MTJ 46C620 FZ1614NPTF Θηλυκό1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Θηλυκό3 / 8 "€137.97
ENERPAC FZ1615 Μειωτήρας τοποθέτησης σωλήνα, 3/8 x 1/4 Μέγεθος | AD6MTK 46C621 FZ1615NPTF Θηλυκό1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Θηλυκό1 / 4 "€151.16
ENERPAC FZ1616 Hose Fitting Street Ebow, Μέγεθος 3/8 | AD6MTL 46C622 FZ1616NPTF Θηλυκό0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Αρσενικό3 / 8 "€208.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC FZ1625 Hose Fitting, Reducer 1/2 x 3/8 Size
€216.06 /μονάδα