Βίδες Hex Head Lag

Φίλτρα

Οι βίδες με υστέρηση εξαγωνικής κεφαλής χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πυκνών ξύλινων σανίδων με ξύλινα τεμάχια εργασίας ή λεπτά μέταλλα σε εφαρμογές βαρέως τύπου ξύλου και κατασκευών. Raptor Supplies προσφέρει μια ευρεία γκάμα...Διάβασε περισσότερα

APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw Galvanized 3/8 X 7 Length, 50PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U08450.037.0700AB2DTR€172.41
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw Zinc 1/2 X 7 Length, 25PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U08280.050.0700AB2DRA€265.02
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw Galvanized 1/4 X 3 Length, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U08450.025.0300AB2DRR€26.37
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw 5/16 X 2 1/2 Length, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U08450.031.0250AB2DTA€130.87
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw Galvanized 5/16 X 4 Length, 50PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U08450.031.0400AB2DTD€25.94
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw Galvanized 5/16 X 6 Length, 50PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U08450.031.0600AB2DTF€31.97
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw 3/8 X 4 1/2 Inch Μήκος, 50PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U08450.037.0450AB2DTN€48.54

Βίδες Hex Head Lag

Οι βίδες με υστέρηση εξαγωνικής κεφαλής χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πυκνών ξύλινων σανίδων με ξύλινα τεμάχια εργασίας ή λεπτά μέταλλα σε εφαρμογές βαρέως τύπου ξύλου και κατασκευών. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από εξαγωνικές βίδες με υστέρηση κεφαλής από μάρκες όπως Υφάσματα, Snap-Loc, Foreverbolt και Superstrut. Αυτές οι βίδες με υστέρηση μεγάλου μεγέθους έχουν εξωτερικές εξαγωνικές κεφαλές και χοντρά στελέχη για εύκολη τοποθέτηση με χρήση κλειδιού, ενώ εξαλείφουν την ολίσθηση και το σπάσιμο.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε μια εξαγωνική βίδα υστέρησης κεφαλής;

  • Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι με ελαφρώς μικρότερη διάμετρο από την επιλεγμένη βίδα υστέρησης και ανοίξτε μια πιλοτική τρύπα σε όλη τη διαδρομή της επιφάνειας.
  • Χρησιμοποιήστε καστάνια, οδηγό παξιμαδιών ή ηλεκτρικό τρυπάνι με τη σωστή μύτη οδηγού για να εγκαταστήσετε τη βίδα υστέρησης εξαγωνικής κεφαλής.

Τα μπουλόνια υστέρησης χρειάζονται ροδέλες;

Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση ροδέλες με μπουλόνια υστέρησης. Η χρήση ροδέλας κάτω από την κεφαλή της βίδας αυξάνει την επιφάνεια σε επαφή με την επιφάνεια εφαρμογής. Αυτό μειώνει τις πιθανότητες να σκάψει η κεφαλή της βίδας στην επιφάνεια και να ραγίσει λόγω μεγάλου φορτίου.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των βιδών με υστέρηση εξαγωνικής κεφαλής και των ξύλινων βιδών;

  • Οι βίδες ξύλου χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση μόνο ξύλινων υλικών, ενώ οι βίδες εξαγωνικής κεφαλής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ένωση ξύλινων υλικών με άλλα υλικά επίσης.
  • Οι βίδες ξύλου δεν απαιτούν οπές πιλότου καθώς περνούν στην επιφάνεια, αλλά οι βίδες με υστέρηση απαιτούν μια προ-διάτρητη οπή.
  • Οι βίδες με υστέρηση μπορούν να χειριστούν βαρύτερα φορτία από τις ξύλινες βίδες.

Ποια πρότυπα τηρούν οι εξαγωνικές βίδες υστέρησης κεφαλής;

Οι βίδες εξαγωνικής υστέρησης κεφαλής συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα όπως ASME, ASTM, SAE & DIN για την ικανοποίηση των απαιτήσεων απόδοσης, ασφάλειας, διαστάσεων και υλικού.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;