MAYHEW TOOLS Χειροκίνητα γροθιές

Διατρήσεις χάλυβα / χάλυβα από κράμα μαύρου οξειδίου κατάλληλες για διαχωρισμό και κοπή χαλύβδινων αντικειμένων, καθώς και αφαίρεση δακτυλίων ή πείρων Διατίθεται σε μονοκόμματες και στρογγυλές διαμορφώσεις με μήκη που κυμαίνονται από 1.125 έως 20.5 ίντσες

Φίλτρα

MAYHEW TOOLS -

Πιλοτικές γροθιές

Οι πιλότες διάτρησης Mayhew έχουν σχεδιαστεί για την οδήγηση και την αφαίρεση κοίλων ακίδων τάνυσης και κυλίνδρων για εφαρμογές μεταλλουργίας και κατασκευής. Ο πατενταρισμένος σχεδιασμός τους με στρογγυλεμένο άκρο εφαρμόζει με ακρίβεια στον ρολό για ευκολία στη λειτουργία και η ανάγλυφη λαβή παρέχει πρόσφυση και αποτρέπει την ολίσθηση της διάτρησης κατά τη στερέωση/αφαίρεση των καρφιών. Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για ελαχιστοποίηση της φθοράς και αποφυγή οξείδωσης σε συνθήκες λειαντικών. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτές τις πιλοτικές γροθιές, διαθέσιμες σε μήκη 3.25, 4, 4.5, 5.5 & 6 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A250091 / 2 "6"3 / 8 "€19.31
B250191 / 4 "4.5 "4mm€14.79
C250171 / 4 "4"3mm€12.95
B250213 / 8 "4.5 "5mm€19.25
D250013 / 16 "3.25 "5 / 64 "€10.97
E250153 / 16 "3.25 "2mm€13.13
F250105 / 8 "6"7 / 16 "€22.63
G250115 / 8 "6"1 / 2 "€24.27
H250087 / 16 "6"5 / 16 "€18.78
I250237 / 16 "5.5 "6mm€18.09
I250277 / 16 "6"7mm€17.96
MAYHEW TOOLS -

Στερεές γροθιές

Οι συμπαγείς γροθιές Mayhew χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις διατρήσεις καρφίτσας για το χτύπημα των πριτσινιών και τη χαλάρωση των δεσμευμένων και σφιχτών καρφίδων / κλειδιών για εφαρμογές συντήρησης αυτοκινήτων και βιομηχανικών μηχανημάτων. Αυτές οι εξαγωνικές γροθιές διαθέτουν κατασκευή από κράμα χάλυβα για αντοχή σε σκληρές κρούσεις χωρίς κάμψη / θραύση και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή σε συνθήκες υψηλής τριβής. Κατασκευάζονται για να προσαρμόζονται εύκολα σε στενές ανοχές. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις συμπαγείς γροθιές, διαθέσιμες σε μεγέθη άκρων 5/32, 3/16, 5/16 & 3/8 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A203011/26.5 "3/8€18.76
B201051/26"5/16€12.63
C200053/85"5/32€9.41
D200023/85"3/16€8.89
MAYHEW TOOLS -

Διατρήσεις με τσιμπήματα

Οι διατρήσεις Mayhew είναι κατάλληλες για χάραξη γραμμών σε μεταλλικά τεμάχια πριν από την κοπή ή το πριτσίνωμα. Αυτές οι εξάγωνες γροθιές διαθέτουν αιχμηρή γωνιακή άκρη για εύκολη χάραξη μέσω σκληρών μετάλλων και κατασκευή από χάλυβα με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή στην κρούση και αντοχή σε συνθήκες τριβής. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις μπουνιές, που διατίθενται σε μεγέθη άκρων 3/16 & 1/8 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A230031/26"1/8€12.89
B230015/164.5 "3/16€8.09
MAYHEW TOOLS -

Γραμμές

Οι διατρήσεις σειράς Mayhew έχουν σχεδιαστεί για την ευθυγράμμιση οπών για την εισαγωγή πείρων, πριτσινιών και μπουλονιών για διάφορες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι γροθιές κατασκευάζονται για να προσαρμόζονται σε αυστηρές ανοχές και διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα για αντοχή στην κρούση και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για υψηλή αντοχή στην τριβή. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις διατρήσεις γραμμής, διαθέσιμες σε μεγέθη άκρων 3/32, 1/8 & 1/4 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A220053/415 "1/4€39.24
B220215/168"3/32€13.20
C220105/168"1/8€12.48
MAYHEW TOOLS -

Επαγγελματικές διατρήσεις καρφίτσας

Οι διατρήσεις με καρφίτσες Mayhew είναι σχεδιασμένες για αφαίρεση / αφαίρεση χαλαρωμένων κλειδιών και ακίδων για εφαρμογές μεταλλουργίας και μηχανικής κατεργασίας. Διαθέτουν μονοκόμματο σχέδιο & κατασκευή από χάλυβα για αντοχή στις κρούσεις χωρίς κάμψη / σπάσιμο και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για υψηλή αντοχή στην τριβή. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις εξαγωνικές διατρήσεις με καρφίτσες, διαθέσιμες σε μεγέθη άκρων 3/32 - 1/2 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΔυνατότητα TetherΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A211001/26"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3/16€12.81
B215041/28"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3/8€16.34
C715041/27.875Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3/8€11.39
D211051/26"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3/8€13.69
E211041/26"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης5/16€12.67
F710001/44"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1/16€8.45
G214013 / 4 "10 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 2 "€22.17
H710043/85.25 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3/16€9.14
I215023/88"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1/4€16.30
J215013/88"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3/16€14.96
K212193/86"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης7/32€10.54
L710053/85.75 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1/4€8.99
M210053/85.75 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1/4€9.90
N210043/85.25 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3/16€9.02
C715023/87.875Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1/4€12.44
O715013/87.875Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3/16€11.92
P217073/84"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1/4€8.49
Q210035/165"Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης5/32€9.69
R210025/164.75 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1/8€11.29
S210015/164.5 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3/32€9.63
O715005/167.875Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1/8€11.67
T710015/164.5 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3/32€8.54
U710025/164.75 "Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης1/8€8.44
V215005 / 16 "8"Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 8 "€14.95
C715037/167.875Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης5/16€12.06
MAYHEW TOOLS -

Γροθιές γραμμής

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A220121/210 "3/16€16.12
B720105/168"1/8€11.09
MAYHEW TOOLS -

Ρουλεμάν αγώνων

Οι γροθιές ρουλεμάν Mayhew έχουν σχεδιαστεί για την αφαίρεση ράβδων ρουλεμάν για εφαρμογές επισκευής μηχανημάτων και αυτοκινήτων. Διαθέτουν θερμικά επεξεργασμένη κατασκευή από χάλυβα για αντοχή στις κρούσεις ενώ αποτρέπουν την κάμψη/σπάσιμο και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για την παροχή υψηλής αντοχής στην τριβή. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις γροθιές χειρός, διαθέσιμες σε μεγέθη άκρων 7/16, 9/16, 5/8 & 1/2 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A245511/214 "9/16€40.41
B245483/86"7/16€29.36
C245497/1610 "1/2€35.16
D245509/1620.5mm5/8€49.32
MAYHEW TOOLS -

Χειροποίητη κοίλη γροθιά

Οι κοίλες διατρήσεις χειρός που κατασκευάζονται από την Mayhew είναι ιδανικές για την κοπή εσωτερικών και εξωτερικών διαμέτρων φλάντζες, ροδέλες ή δακτυλίους στεγανοποίησης. Αυτές οι γροθιές, σε συνδυασμό με ένα κομψό εντυπωσιακό μανδρέλι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ακριβείς κοπές σε μεγάλη ποικιλία υλικών, όπως αφρός, χαρτόνι, δέρμα, ίνες καουτσούκ, πλαστικό, μόλυβδο ή λαμαρίνες ελαφρού μετρητή. Αυτές οι κοίλες διατρήσεις Mayhew είναι κατασκευασμένες από κράμα χάλυβα μαύρου οξειδίου και διαθέτουν διπλές κεφαλές κοπής για διάτρηση ομόκεντρων κύκλων με ένα μόνο χτύπημα. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από αυτές τις κοίλες γροθιές σε διαφορετικά μεγέθη και μήκη μύτης.

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A505781 11 / 16 "50mm€52.11
A505231 11 / 16 "1-3 / 4 "€59.22
B505741 11 / 16 "42mm€49.42
A505241 11 / 16 "1-7 / 8 "€59.64
A505761 11 / 16 "46mm€49.52
A505771 11 / 16 "48mm€48.10
B505731.5 "40mm€43.61
A505191.5 "1-7 / 16 "€49.04
B505691.5 "32mm€36.33
B505711.5 "36mm€41.32
A505181.5 "1-3 / 8 "€44.60
A505161.5 "1-1 / 4 "€42.46
B505121.25 "1"€36.32
B505681.25 "30mm€33.25
B505111.25 "7 / 8 "€37.26
B505141.25 "1-1 / 8 "€34.93
C505641.25 "22mm€30.07
C505661.25 "26mm€34.93
C505651.25 "24mm€33.95
D505591.125 "12mm€26.47
D505551.125 "7mm€25.13
D505601.125 "14mm€24.61
C505081.125 "9 / 16 "€26.04
C505611.125 "16mm€24.27
C505621.125 "18mm€26.76
MAYHEW TOOLS -

Knurled Pin Punch 5/64 Tip 3/16 x 2-3 / 4 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
21601AF7RJV€8.44
MAYHEW TOOLS -

Hollow Punch Round Steel 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
50520AB7WDV€49.49
MAYHEW TOOLS -

Prick Punch 5 Inch Μήκος 3/8 Inch Tip Steel BO

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
73002AH9UGP€7.69

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;