PENBERTHY Κιτ γυαλιού και ράβδου Gauge

Σχεδιασμένο για εύκολη προβολή των επιπέδων υγρών σε μεγάλα δοχεία όπου η παρακολούθηση της στάθμης του υγρού γίνεται με κιτ γυάλινης ράβδου. Ιδανικό για εφαρμογές χημικής και πετροχημικής επεξεργασίας. Περιλαμβάνει 4 μπρούτζινες ράβδους και 1 βοριοπυριτικό γυάλινο σωλήνα

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΜήκος από κέντρο σε κέντροΜήκος γυαλιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALG-8R8"6"€51.94
A1LG-8R8"6"€44.07
A1LG-9R9"7"€50.66
ALG-9R9"7"€57.23
A1LG-10R10 "8"€56.07
ALG-10R10 "8"€60.34
ALG-11R11 "9"€69.75
A1LG-11R11 "9"€61.88
A1LG-12R12 "10 "€71.69
ALG-12R12 "10 "€72.28
ALG-13R13 "11 "€78.87
A1LG-13R13 "11 "€72.67
A1LG-14R14 "12 "€81.99
ALG-14R14 "12 "€85.01
A1LG-15R15 "13 "€84.29
ALG-815R15 "13 "€90.46
A1LG-16R16 "14 "€87.37
ALG-16R16 "14 "€96.60
A1LG-17R18 "16 "€93.53
ALG-18R18 "16 "€108.20
ALG-20R20 "18 "€119.82
A1LG-20R20 "18 "€101.25
A1LG-24R24 "22 "€119.40
ALG-24R24 "22 "€143.75
A1LG-26R26 "24 "€133.73
ΣτυλΜοντέλοΜήκος από κέντρο σε κέντροΜήκος γυαλιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1LG-88"6"€36.74
ALG-88"6"€41.36
ALG-99"7"€48.69
A1LG-99"7"€44.44
A1LG-1010 "8"€47.16
ALG-1010 "8"€51.79
ALG-1111 "9"€56.83
A1LG-1111 "9"€51.82
A1LG-1212 "10 "€56.45
ALG-1212 "10 "€61.86
A1LG-1313 "11 "€59.96
ALG-1313 "11 "€67.74
ALG-1414 "12 "€69.56
A1LG-1414 "12 "€64.55
ALG-1515 "13 "€77.35
A1LG-1515 "13 "€70.77
A1LG-1616 "14 "€74.21
ALG-1616 "14 "€82.77
ALG-1717 "15 "€87.37
A1LG-1717 "15 "€78.87
ALG-1818 "16 "€91.38
A1LG-1818 "16 "€85.04
A1LG-2020 "18 "€94.29
ALG-2020 "18 "€102.80
A1LG-2422 "20 "€111.30

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;