JUSTRITE Διοχετεύσεις

Μεγάλη γκάμα εύφλεκτων / μη εύφλεκτων, τυμπάνων ασφαλείας και αυτοκλειόμενων χωνιών σχεδιασμένων να μειώνουν την απώλεια υγρών ενώ γεμίζουν μικρές δεξαμενές και μεγάλα δοχεία με λάδι κινητήρα ή άλλα υγρά. Διατίθενται επίσης ξεχωριστά κιτ αντάπτορα και απαγωγείς φλόγας

Φίλτρα

Οι χοάνες Justrite περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα εύφλεκτων / μη εύφλεκτων, χωνίων τυμπάνου ασφαλείας και αυτοκλειόμενες χοάνες σχεδιασμένες να μειώνουν την απώλεια υγρών ενώ γεμίζουν μικρές δεξαμενές και μεγάλα δοχεία με λάδι κινητήρα ή άλλα υγρά. Διατίθενται επίσης ξεχωριστά κιτ αντάπτορα και απαγωγείς φλόγας.
JUSTRITE -

Διοχετεύσεις τυμπάνων

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότηταΤύπος κλεισίματοςΥλικόMouth Dia.ΧρώμαΜέγεθος σύνδεσηςΤύπος σύνδεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A08208Τύμπανο Χωνί2.6 gal.Αυτο ΚλείσιμοΑτσάλι10.75 "Red2"NPT€743.86
B08203Τύμπανο Χωνί2.6 gal.Αυτο ΚλείσιμοΑτσάλι10.75 "---€1,296.88
C08206Τύμπανο Χωνί2.6 gal.Αυτο ΚλείσιμοΑτσάλι10.75 "-2"NPS/NPT€667.27
A08205Τύμπανο Χωνί2.6 gal.Αυτο ΚλείσιμοΑτσάλι10.75 "Red2"NPS/NPT€564.44
D08202Τύμπανο Χωνί1 qtΧειροκίνητοΑτσάλι4.5 "Red2"NPS/NPT€139.00
E08201Τύμπανο Χωνί1 qtΑυτο ΚλείσιμοΑτσάλι4.5 "-2"NPS/NPT€176.00
C08227Drum Funnel, εύφλεκτα2.6 gal.Αυτο ΚλείσιμοΑτσάλι10.75 "Κίτρινο0.75 "NPS/NPT€444.76
B08207Drum Funnel, εύφλεκτα2.6 gal.Αυτο ΚλείσιμοΑτσάλι10.75 "Red0.75 "NPS/NPT€371.66
F28681Drum Funnel, εύφλεκτα--Πολυαιθυλένιο-Μαύρη--€252.59
G28680Drum Funnel, Μη εύφλεκτα--Πολυαιθυλένιο-Μαύρη--€87.11
JUSTRITE -

Ανταλλακτικό Χωνί

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
28689AA4ZWH€87.11

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε τις χοάνες Justrite;

  • Βεβαιωθείτε ότι η χοάνη είναι άδεια και φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.
  • Ελέγξτε για ορατά υπολείμματα ή υπολείμματα.
  • Ετοιμάστε ένα ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού ή απολιπαντικού.
  • Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα ή σφουγγάρι για να τρίψετε την εσωτερική και την εξωτερική επιφάνεια.
  • Ξεπλύνετε καλά το χωνί με καθαρό νερό.
  • Αφήστε το χωνί να στεγνώσει τελείως στον αέρα.
  • Επιθεωρήστε για ζημιά και αντικαταστήστε εάν χρειάζεται.
  • Αποθηκεύστε το καθαρισμένο και αποξηραμένο χωνί σε καθαρό, στεγνό χώρο.

Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μιας διοχέτευσης;

  • Επιλέξτε ένα χημικά ανθεκτικό και ανθεκτικό υλικό χοάνης όπως πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο.
  • Επιλέξτε ένα χωνί με κατάλληλη διάμετρο και χωρητικότητα για αποτελεσματική έκχυση.
  • Αναζητήστε ένα σχέδιο χοάνης που ελαχιστοποιεί τις διαρροές και το πιτσίλισμα, με χαρακτηριστικά όπως ένα ευρύ στόμιο ή ενσωματωμένο φίλτρο.
  • Εξετάστε χοάνες με απαγωγείς φλόγας ή αυτοκλειόμενα καπάκια για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Επιλέξτε χοάνες με λείες επιφάνειες και αφαιρούμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα.
  • Βεβαιωθείτε ότι η χοάνη είναι συμβατή με τα δοχεία ή τα δοχεία που θα χρησιμοποιήσετε.
  • Επιλέξτε μια διοχέτευση σχεδιασμένη για τη δική σας χρήση και σκεφτείτε αξιόπιστες επωνυμίες γνωστές για την παραγωγή ποιοτικών διοχετεύσεων.

Γιατί αυτές οι χοάνες Justrite έχουν χρωματική κωδικοποίηση;

  • Η χρωματική κωδικοποίηση βοηθά στον γρήγορο εντοπισμό της προβλεπόμενης χρήσης ή του σκοπού της διοχέτευσης.
  • Τα διαφορετικά χρώματα υποδεικνύουν συγκεκριμένα υγρά, διασφαλίζοντας ότι χρησιμοποιείται το σωστό χωνί για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης ή αντιδράσεων.
  • Οι χρωματικά κωδικοποιημένες χοάνες μειώνουν τον κίνδυνο χρήσης λάθος χοάνης με επικίνδυνα υγρά, προάγοντας την ασφάλεια.
  • Η χρωματική κωδικοποίηση ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα και τις οδηγίες του κλάδου, διευκολύνοντας την τήρηση των κατάλληλων διαδικασιών.
  • Η γρήγορη οπτική αναγνώριση της σωστής χοάνης απλοποιεί τη διαδικασία έκχυσης και ελαχιστοποιεί τα σφάλματα.
  • Η χρωματική κωδικοποίηση απλοποιεί την εκπαίδευση και επιτρέπει την αποτελεσματική επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα υγρά ή απαιτήσεις χειρισμού.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;