JUSTRITE 08205 Χωνί τυμπάνου, Κάλυμμα που κλείνει αυτόματα, Διάμετρος 273mm, Μήκος 254mm, Κόκκινο | AD2THA JDR08205RD, 8205

JUSTRITE 08205 Χωνί τυμπάνου, Κάλυμμα που κλείνει αυτόματα, Διάμετρος 273 mm, Μήκος 254 mm, Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2THA Μοντέλο: 08205Cross Ref: JDR08205RD, 8205

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€873.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο Χωνί
Χωρητικότητα2.6 gal.
Τύπος κλεισίματοςΑυτο Κλείσιμο
ΧρώμαRed
Μέγεθος σύνδεσης2"
Τύπος σύνδεσηςNPS/NPT
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Υλικό αναστολέα φλόγαςΟρείχαλκος
Μέγεθος αναστολέα φλόγας32 "
Ύψος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Mouth Dia.10.75 "
Ποσότητα παλέτας9
Κορυφή διαφάνεια.10.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.7725
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ73269098900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότηταΤύπος κλεισίματοςΥλικόMouth Dia.ΧρώμαΜέγεθος σύνδεσηςΤύπος σύνδεσηςΤιμή
JUSTRITE 08207 Χωνί Τυμπάνου για Εύφλεκτα, Κάλυμμα που κλείνει μόνο του, Διάμετρος 273mm, Μήκος 254mm, Κόκκινο | AC8JBP JDR08207RD, 8207 08207Drum Funnel, εύφλεκτα2.6 gal.Αυτο ΚλείσιμοΑτσάλι10.75 "Red0.75 "NPS/NPT€527.89
JUSTRITE 08227 Drum Funnel For Εύφλεκτα, Κάλυμμα που κλείνει μόνο του, Διάμετρος 273mm, Μήκος 254mm, Κίτρινο | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Drum Funnel, εύφλεκτα2.6 gal.Αυτο ΚλείσιμοΑτσάλι10.75 "Κίτρινο0.75 "NPS/NPT€671.86
JUSTRITE 08202 Drum Funnel, Safety Funnel, 4-1/2 Inch Size, Red | AD2TVH 3UAL1 08202Τύμπανο Χωνί1 qtΧειροκίνητοΑτσάλι4.5 "Red2"NPS/NPT€185.96
JUSTRITE 28680 Drum Funnel, Μη εύφλεκτο | AE4MGH JEN28680BL 28680Drum Funnel, Μη εύφλεκτα--Πολυαιθυλένιο-Μαύρη--€136.59
JUSTRITE 28681 Χωνί Τυμπάνου, Εύφλεκτο | AE4MGJ JEN28681BL 28681Drum Funnel, εύφλεκτα--Πολυαιθυλένιο-Μαύρη--€411.44
JUSTRITE 08208 Steel Drum Funnel, 37 Inch Length x 10-3/4 Inch Diameter, Red | AH8LGH 38VY28 08208Τύμπανο Χωνί2.6 gal.Αυτο ΚλείσιμοΑτσάλι10.75 "Red2"NPT€743.86
JUSTRITE 08201 Drum Funnel, Flame Rerester, Self Close, Red | CD8CBP 08201Τύμπανο Χωνί1 qtΑυτο ΚλείσιμοΑτσάλι4.5 "-2"NPS/NPT€176.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 08205 Χωνί τυμπάνου, Κάλυμμα που κλείνει αυτόματα, Διάμετρος 273 mm, Μήκος 254 mm, Κόκκινο
€873.64 /μονάδα