Διακόπτες ροής

Φίλτρα

Οι διακόπτες ροής ανιχνεύουν τη ροή υγρού στα υδραυλικά συστήματα και αποτρέπουν διαρροές. Χρησιμοποιούνται σε αντλίες στις βιομηχανίες επεξεργασίας νερού, πετρελαίου και αερίου και χημικών.
SPEAKMAN -

Ρετρό κιτ διακόπτη ροής

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
RPG76-0043CE2DRB€1,922.43
MCDONNELL & MILLER -

Διακόπτης ροής αέρα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF1-SCH9NXF€1,029.50
DWYER INSTRUMENTS -

Μίνι διακόπτης ροής με προστασία από έκρηξη

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
L4CR3BDJ€1,585.87
MCDONNELL & MILLER -

Διακόπτης ροής 1 ίντσας SPDT

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FS4-3AH6EQJ€501.34
MCDONNELL & MILLER -

Διακόπτης ροής υγρού, 1 1/4 MNPT, 300 Psi

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FS7-4AD9ECV€1,086.28
MCDONNELL & MILLER -

Διακόπτης ροής 1 ίντσας Nema

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FS8-WAH6EQK€571.66
BRADLEY -

Διακόπτης ροής, 1-1/4 ιντσών NPT, ορείχαλκος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
S19-319B4CD4EBA€1,125.52
SIEMENS -

Liquid Flow Switch, 1 MNPT Connection Size, 10, 160 psi Max. Pressure, 24V DC

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
QVE1900UCU2UTZ€284.26
BRADLEY -

Διακόπτης ροής, ανοξείδωτο ατσάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
S19-324SSCD4ECM€1,632.27
δείτε Λεπτομέρειες
HONEYWELL -

Διακόπτης ροής, μέγεθος NPT 1-1 / 4 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FS7-4/UBP3GTR€888.36
δείτε Λεπτομέρειες
MCDONNELL & MILLER -

Διακόπτης ροής υγρού γενικής χρήσης 160 Psi, SPDT

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FS4-3TCE4UNV-
RFQ

Διακόπτες ροής

Οι διακόπτες ροής έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να παρακολουθούν τη ροή αέρα, ατμού ή υγρού και να στέλνουν σήματα στην αντλία για αυτόματη εναλλαγή ON / OFF με την άνοδο και πτώση της στάθμης του νερού Ιδανικό για τη ρύθμιση του εξοπλισμού ψύξης νερού και των συστημάτων επεξεργασίας νερού ή υδρονικής θέρμανσης. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αυτών των διακοπτών ροής υγρών από μάρκες όπως το Bradley Όργανα Dwyer, Mcdonnell & Miller, Dayton, Johnson Controls, Gems Sensors και Taco. Αισθητήρες πολύτιμων λίθων Οι διακόπτες ροής χρησιμοποιούν τεχνολογία φιλτραρίσματος 100 μικρών και είναι λιγότερο επιρρεπείς σε απόφραξη από άλλους διακόπτες εσωτερικής ροής υψηλής πίεσης. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με μονοκόμματο μαγνητικό σύνθετο έμβολο που ενεργοποιεί το σφραγισμένο διακόπτη καλαμιού όταν μετατοπίζεται από τη διαφορά πίεσης στη ροή υγρού, ενεργοποιώντας έτσι απομακρυσμένους συναγερμούς ή ενδείξεις. Διατίθενται σε κατασκευή ορείχαλκου, πολυπροπυλενίου και ανοξείδωτου χάλυβα με μέγιστη βαθμολογία πίεσης και ρυθμό ροής 1500 psi και 2 GPM, αντίστοιχα. στουπί Οι βιομηχανικοί διακόπτες ροής διαθέτουν μηχανισμό ρύθμισης ευαισθησίας ροής για τον καθορισμό ενός ευρέος εύρους ρύθμισης για εκκίνηση ή διακοπή μιας ηλεκτρονικής λειτουργίας συσκευής όταν συμβαίνει κατάσταση ροής / χωρίς ροή. Αυτοί οι διακόπτες χαμηλής ροής έρχονται με ένα πολύ ελαστικό στεγανοποιητικό EPDM που παρέχει αντι-σκλήρυνση, ρωγμές και διαρροές και βελτιώνει την απόδοση σε εφαρμογές υψηλής πίεσης όπως ψύκτες, λέβητες, συστήματα θέρμανσης και συστήματα νερού. Διατίθενται σε περιβλήματα με ονομαστική τιμή NEMA 1 και NEMA 4 που παρέχουν προστασία από την είσοδο ξένων ρύπων και είναι ιδανικά για χρήση με μεγέθη σωλήνων 1 - 8 ιντσών (εξωτερική διάμετρος).

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να διατηρήσω την ακρίβεια του διακόπτη ροής μου με την πάροδο του χρόνου;

  • Καθαρίζετε τακτικά το διακόπτη ροής και επιθεωρείτε τον για τυχόν σημάδια ζημιάς, διάβρωσης ή συσσώρευσης υπολειμμάτων.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ροής είναι σωστά ευθυγραμμισμένος εντός της διαδρομής ροής για να διασφαλίσετε ακριβείς μετρήσεις.
  • Να βαθμονομείτε περιοδικά τον διακόπτη ροής για να επαληθεύετε την ακρίβειά του.
  • Λάβετε υπόψη τις ιδιότητες του ρευστού που παρακολουθείται, όπως το ιξώδες ή την πυκνότητα, καθώς αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια του διακόπτη ροής.
  • Λάβετε υπόψη τις συνθήκες περιβάλλοντος που περιβάλλουν το διακόπτη ροής. Εξετάστε τα προστατευτικά περιβλήματα για χρήση σε σκληρά περιβάλλοντα.
  • Διατηρήστε αρχείο των ημερομηνιών βαθμονόμησης του διακόπτη ροής, των δραστηριοτήτων συντήρησης και τυχόν ζητημάτων που παρατηρήθηκαν.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός διακόπτη ροής και ενός διακόπτη πίεσης;

Ένας διακόπτης ροής μετρά τον ρυθμό ροής των μέσων που ρέουν μέσω μιας γραμμής διεργασίας, ενώ ένας διακόπτης πίεσης μετρά την πίεση μέσα σε μια γραμμή διεργασίας, σωλήνα ή δοχείο.

Πώς μπορώ να επιλέξω τον σωστό διακόπτη ροής για την εφαρμογή μου;

Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως ο τύπος του ρευστού, ο ρυθμός ροής, οι συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία ή πίεση) και το μέγεθος του σωλήνα.

Αυτοί οι διακόπτες ροής απαιτούν τακτική συντήρηση;

Αυτοί οι διακόπτες ροής απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Ωστόσο, απαιτείται περιοδικός έλεγχος και καθαρισμός για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτούς τους διακόπτες ροής και για υγρά και για αέρια;

Ναι, αυτοί οι διακόπτες ροής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση της ροής τόσο των υγρών όσο και των αερίων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;