Διακόπτες πλωτήρα

Φίλτρα

Οι πλωτηροδιακόπτες έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν συσκευές όπως συναγερμούς και αντλίες όταν η στάθμη του υγρού ανεβαίνει ή πέφτει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Τα επιλεγμένα μοντέλα έχουν συμπαγή σχεδιασμό που τα καθιστά κατάλληλα...Διάβασε περισσότερα

PRO SERIES SUMP PUMPS -

Διακόπτης φρεατίου ή λυμάτων, κάθετος διακόπτης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
VSC2CD3FNU€242.92
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Float Switch Automatic Dual Float 120v

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DFC1AC7FMD€106.63
DIVERSITECH -

Διακόπτης ασφαλείας υπερχείλισης συμπύκνωσης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SOS-1AF2RTP€86.66
JOHNSON CONTROLS -

Διακόπτης αντλίας κάρτερ Dpst

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
F59H-1CAF7EPF€270.62
SUMP ALARM -

Διακόπτης πλωτήρα βαρέως τύπου, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, Μήκος καλωδίου 20 πόδια, 13 A

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SA-2368-6CV3PVX€126.04
MADISON -

Διακόπτης πλωτήρα, Επίπεδο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M9200-NOCM7MZD€402.15
δείτε Λεπτομέρειες
LITTLE GIANT PUMPS -

Float Switch, Piggyback

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
950010BQ8NTY€212.48
δείτε Λεπτομέρειες
WHITE-RODGERS -

Διακόπτης πλωτήρα ασφαλείας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
000-0814-132CJ3FNU€267.96
δείτε Λεπτομέρειες
MADISON -

Διακόπτης πλωτήρα με ασπίδα, μινιατούρα, βάση NPT 1/8 ιντσών, SS

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
MS5000CM7MZW€121.80
δείτε Λεπτομέρειες
MADISON -

Διακόπτης πλωτήρα, Επίπεδο, 1/4 ίντσας NPT, μήκος 3.62 ιντσών, πλήρες μέγεθος, τεφλόν

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M9500CM7MZF€378.00
δείτε Λεπτομέρειες
1...34

Διακόπτες πλωτήρα

Οι πλωτήρες διακόπτες χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της στάθμης του νερού μέσα σε μια δεξαμενή. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πλωτών διακοπτών από μάρκες όπως το Dayton, General Electric, Γραμμή ροής, Μάντισον και Little Giant. Αυτοί οι διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αντλίες φρεατίων και συμπυκνωμάτων. Ντέιτον Οι πλωτήρες διακόπτες διαθέτουν πλωτήρες ABS / πολυπροπυλενίου που ανεβαίνουν και χαμηλώνουν αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού της λεκάνης του κάρτερ. Αυτοί οι συμβατοί διακόπτες UL 508 προσφέρουν καλώδια / βύσματα / βύσματα με piggyback / απογυμνωμένες συνδέσεις. Παράγουν μέγιστη ισχύ 3600 VA και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασία 221 βαθμούς Φ. Γραμμή ροής Οι διακόπτες στάθμης έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση της στάθμης νερού, χημικών ουσιών, λαδιών, λυμάτων και ξηρών στερεών. Αυτοί οι διακόπτες συμβατοί με CE διαθέτουν πλωτήρες από πολυπροπυλένιο για εξασφάλιση χαμηλής τριβής και χημικής αντοχής. Αυτοί οι απογυμνωμένοι διακόπτες σύνδεσης μπορούν να αντέξουν την πίεση και τη θερμοκρασία υγρού έως 29 psi και 122 βαθμούς F, αντίστοιχα. Αυτοί οι πλωτήρες έχουν μέγιστη πίεση 217 psi.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός συνδεδεμένου διακόπτη και ενός κατακόρυφου διακόπτη σε μια αντλία κάρτερ;

Ένας δεμένος πλωτηροδιακόπτης είναι τέλειος για βαθύτερα φρεάτια με μεγάλη διάμετρο. Παρατείνει τη χρονική περίοδο μεταξύ των κύκλων της αντλίας, επιτρέποντας στον κινητήρα να κρυώσει πιο αποτελεσματικά. Ένας κατακόρυφος διακόπτης, από την άλλη πλευρά, είναι καλύτερος για στενά και ρηχά φρεάτια και εκκινεί την αντλία πιο συχνά.

Τι είναι ο διακόπτης πλωτή πλάτης;

Ένας piggyback πλωτηροδιακόπτης συνδέεται σε μια πρίζα και επιτρέπει τη λειτουργία ON / OFF της αντλίας καθώς η στάθμη του νερού ανεβαίνει ή πέφτει.

Σε τι χρησιμεύουν οι πλωτηροδιακόπτες με διάφραγμα;

Οι πλωτηροδιακόπτες διαφράγματος ενεργοποιούνται όταν η στάθμη του νερού ανεβαίνει και ασκούν πίεση στο διάφραγμα πλωτήρα. Συχνά χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου ένας πλωτήρας μπορεί να κλείσει.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;