SPEEDAIRE Βαλβίδες αποστράγγισης με πλωτήρα

Σχεδιασμένο για να παρέχει μια καθαρή διαδρομή ροής αέρα σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα, αποτρέποντας τα μπλοκαρίσματα και διασφαλίζοντας τον αέρα καλής ποιότητας. Μόλις το νερό υπερβεί το επιθυμητό επίπεδο, ένας αυτόματος μηχανισμός αποστράγγισης ανοίγει τη θύρα για την αποχέτευση του υπερβολικού νερού. Κατασκευή αλουμινίου με μέγιστη βαθμολογία πίεσης 232 PSI

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A38XT7044 PSI7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,045.62
A38XT28144 psi7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,043.08
A38XT41144 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€1,742.15
A38XT58232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€1,931.38
A38XT20232 psi3-3 / 10 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,043.08
A38XT35232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€1,742.15
SPEEDAIRE -

Αυτόματη αποστράγγιση 230 Max Psi 1/2 ίντσα Npt

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4GNN1AD7VBX€204.62

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;