Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 38XT35 Μηχανική βαλβίδα αποστράγγισης 232 psi 1/2 ίντσα dia | AH8QKG

SPEEDAIRE 38XT35 Μηχανική βαλβίδα αποστράγγισης 232 psi 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8QKG Μοντέλο: 38XT35
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
€1,742.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική βαλβίδα αποστράγγισης
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Χωρητικότητα μπολ27.05 fl. oz.
Μέγιστη. Πίεση232 psi
Ελάχ. Πίεση145 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Συνολικό βάθος3-3 / 10 "
συνολικό ύψος5 1 / 10 "
συνολικό πλάτος5.5 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςIE

Λεπτομέρειες:

    • Αποστράγγιση εξόδου Dia. : 1/2 "
    • Ρυθμός αποστράγγισης @ 100 PSI: 0.13 gpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 38XT20 Μηχανική Βαλβίδα Αποστράγγισης 232 psi Αλουμίνιο | AH8QJQ 38XT20232 psi3-3 / 10 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,043.08
SPEEDAIRE 38XT28 Μηχανική βαλβίδα αποστράγγισης 144 psi 3/8 ίντσα Διάμετρος | AH8QJZ 38XT28144 psi7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,043.08
SPEEDAIRE 38XT41 Μηχανική βαλβίδα αποστράγγισης 144 psi 1/2 ίντσας NPT | AH8QKN 38XT41144 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€1,742.15
SPEEDAIRE 38XT58 Μηχανική βαλβίδα αποστράγγισης 232 psi Βάθος 3-3 / 10 ιντσών | AH8QLG 38XT58232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€399.43
SPEEDAIRE 38XT70 Μηχανική βαλβίδα αποστράγγισης 44 psi 3/8 ίντσες διάμετρος | AH8QLV 38XT7044 PSI7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,045.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 38XT35 Μηχανική βαλβίδα αποστράγγισης 232 psi 1/2 ίντσας
€1,742.15 /μονάδα