Επίπεδες ροδέλες

Φίλτρα

Οι επίπεδες ροδέλες χρησιμοποιούνται με συνδετήρες με σπείρωμα για την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και τη μείωση των απωλειών τριβής κατά το σφίξιμο των βιδών. Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούνται για την παροχή αποστάσεων και...Διάβασε περισσότερα

APPROVED VENDOR -

Επίπεδη ροδέλα Εξαιρετικά παχύ από ανοξείδωτο ατσάλι 5/8 ιντσών, 25 PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U51410.062.0002AB7EFF€14.88
APPROVED VENDOR -

Flat Washer Stainless Steel Fits 1-1/4, 5PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U55205.125.0001AB8ETR€9.53
GRAINGER -

Uss Washer, Plain Finish, 3/4 Inch Bolt Size, 2 Inch Outer Dia., Steel, 455PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FWUIS075USA-455PCH6PKA€327.74
CS JOHNSON -

Επίπεδη ροδέλα, μέγεθος 1/4 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι, 10 Pk

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
60-601-SOAG3ΝΕΟ€3.12
APPROVED VENDOR -

Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 9/16, 25PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U55205.056.0001AB8UUY€7.13
APPROVED VENDOR -

Επίπεδο πλυντήριο τυπικό ανοξείδωτο ατσάλι 1 ίντσας, 5PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U55410.100.0002AB7EHB€11.39
APPROVED VENDOR -

Flat Washer Extra Thick Stainless Steel 1 Inch, 5PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U51410.100.0003AB7EFZ€12.01
APPROVED VENDOR -

Flat Washer Wide Stainless Steel 1-1/2 Inch, 5PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U55420.150.0001AB7DYK€28.72
GRAINGER -

Washer, Plain Finish, 2 Inch Washer Outer Dia., Steel, 450PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4XLR2CH6KDL€127.75
GORLITZ -

Ροδέλα ώσης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
152CCH3NNT€4.30
δείτε Λεπτομέρειες
THOMAS & BETTS -

Ροδέλα με φτερό, 1/4 X 1-1/4 Μέγεθος ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
KN18-10LF-TBK9JMM€1.07
δείτε Λεπτομέρειες
GORLITZ -

Πλυντήριο σωλήνα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1526ACH3NNG€0.86
δείτε Λεπτομέρειες
COOPER B-LINE -

Σετ χωρισμού πλυντηρίου, μέγεθος 6 x 118 ιντσών, Μαύρη επίστρωση πούδρας, ατσάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
INSERT 6X118 BLECH7QRJ-
RFQ
1...67

Επίπεδες ροδέλες

Οι επίπεδες ροδέλες χρησιμοποιούνται με συνδετήρες με σπείρωμα για την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και τη μείωση των απωλειών τριβής κατά το σφίξιμο των βιδών. Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούνται για την παροχή απόστασης και ηλεκτρικής μόνωσης σε κιβώτια ελέγχου. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από επίπεδες ροδέλες από την Accurate Mfd Products, Απόλλων, Armor Coat, C. Sherman Johnson, Dynaform, Earnest, Υφάσματα, Foreverbolt, Grainger, Master Products, Metric Blue, TE-CO και Micro Plastics.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις επίπεδες ροδέλες και τις ροδέλες κλειδαριάς;

  • Οι επίπεδες ροδέλες είναι ιδανικές για την αύξηση της επιφάνειας και την κατανομή της ασκούμενης δύναμης κατά τη σύσφιξη ενός συνδετήρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις πλευρές του μπουλονιού και του παξιμαδιού του συνδετήρα ή ως αποστάτες όταν χρησιμοποιείτε μπουλόνι μπορεί να μην είναι κατάλληλο.
  • Οι ροδέλες κλειδώματος παράγουν τάση κατά το σφίξιμο για τον έλεγχο της χαλάρωσης των παξιμαδιών. Χρησιμοποιούνται συνήθως στην πλευρά του παξιμαδιού του συνδετήρα για εφαρμογές που περιλαμβάνουν κραδασμούς.

Πώς να εγκαταστήσετε μια επίπεδη ροδέλα;

  • Τοποθετήστε την επίπεδη ροδέλα μεταξύ του συνδετήρα με σπείρωμα (σαν παξιμάδι) και της κεφαλής της βίδας / μπουλονιού.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα πιέζει το συνδετήρα και τις άλλες παρακείμενες επιφάνειες για να σχηματιστεί μια σφιχτή σύνδεση. Πιέστε το σύνδεσμο προς τα κάτω για να ασφαλίσετε τις αυλακώσεις μιας οδοντωτής ροδέλας με τις αυλακώσεις του παξιμαδιού.
  • Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί ή μια καστάνια για να σφίξετε το παξιμάδι / το συνδετήρα με σπείρωμα.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα δόντια μιας οδοντωτής ροδέλας καλύπτονται πλήρως από το παξιμάδι/κεφαλή στερέωσης ή ότι η ροδέλα σχισμής είναι ελαφρώς εκτός ευθυγράμμισης. Αυτό υποδηλώνει τάνυση στον συνδετήρα με σπείρωμα. Οι χρήστες μπορούν να χαλαρώσουν το παξιμάδι / το συνδετήρα με σπείρωμα για να ρυθμίσουν τη ροδέλα, εάν δεν λειτουργεί σωστά.

Πώς να αφαιρέσετε μια επίπεδη ροδέλα;

  • Απλώς αφαιρέστε το παξιμάδι / τον συνδετήρα με σπείρωμα που συγκρατεί τη ροδέλα στη θέση του χρησιμοποιώντας μια λαβή με λαβή ή ένα κλειδί σωλήνα.
  • Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο κατσαβίδι για να αφαιρέσετε μια ροδέλα κλειδαριάς. Κατά την αφαίρεση μιας σχισμής, η κεφαλή του κατσαβιδιού πρέπει να τοποθετείται μέσα στο σχίσιμο ή κάτω από τη ροδέλα και να σπρώχνεται. Όταν αφαιρείτε μια ροδέλα με δόντια, η κεφαλή του κατσαβιδιού πρέπει να τοποθετείται κάτω από ένα δόντι και να σπρώχνεται προς τα πάνω, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με περισσότερα δόντια εάν απαιτείται. Για άλλους τύπους επίπεδων πλυντηρίων, η κεφαλή του κατσαβιδιού μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από τη ροδέλα και να ωθηθεί προς τα πάνω. Η ροδέλα μπορεί να σπάσει κατά την αφαίρεση, ανάλογα με την πίεση που ασκείται.
  • Εάν η επίπεδη ροδέλα δεν κουνιέται, χρησιμοποιήστε διεισδυτικό λάδι και επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα.
  • Ορισμένες επίπεδες ροδέλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές εύκολα. Άλλες ροδέλες (διαιρούμενη κλειδαριά) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 ή 2 φορές. Οι χρήστες δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούν ένα σπαστό επίπεδο πλυντήριο ή άλλες κατεστραμμένες ροδέλες. Μη χρησιμοποιείτε παλιές ροδέλες σε εφαρμογές αρμών υψηλής πίεσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;