DAYTON Πλαίσια ανεμιστήρων

Σχεδιασμένο για χρήση με ανεμιστήρες εξάτμισης και ατσάλινα κουφώματα με γαλβανισμένο φινίρισμα για μείωση της οξείδωσης σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Εξοπλισμένο με μπουλόνια στήριξης και βάση κινητήρα με σχισμή για την τοποθέτηση κινητήρων 48 ή 56 πλαισίων. Τα κουφώματα περιλαμβάνουν βαθιές βεντούρι και φλάντζες πλάτους 1 ίντσας

Φίλτρα

DAYTON -

Πλαίσια εξαερισμού εξαερισμού

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΎψοςΜέγιστη. ΒάθοςΒάθος ΒεντούριΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"€166.82
B10F47814 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"€175.63
C10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "€254.40
A10F47918 "18 "4"14.25 "-18 "8.5 "3"€207.23
C10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"€285.68
C10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"€306.90
C10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"€299.64
C10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "€330.62
C10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "€364.21
D10F48040 "40 "6"36.375 "14 "40 "10.375 "5"€370.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;