FASCO Πρόχειροι επαγωγείς

Οι επαγωγείς ρεύματος Fasco είναι ανεμιστήρες που είναι τοποθετημένοι μέσα σε έναν κλίβανο, κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας. Όταν ο κλίβανος ξεκινά έναν κύκλο θέρμανσης, ο επαγωγέας ρεύματος ανάβει 30 έως 60 δευτερόλεπτα πριν ανάψουν οι καυστήρες και συνεχίζει να λειτουργεί σε κάθε κύκλο θέρμανσης.

Φίλτρα

FASCO -

Πρόχειροι επαγωγείς

Οι επαγωγείς βυθίσματος Fasco έχουν σχεδιαστεί για να αερίζουν σωστά και να εξαντλούν εύφλεκτα αέρια που υπάρχουν στους κλιβάνους αερίου. Βοηθούν επίσης στη διευκόλυνση της συνεχούς και σταθερής παροχής οξυγόνου στους καυστήρες του κλιβάνου, γεγονός που βελτιώνει περαιτέρω τη συνολική απόδοση του συστήματος. Αυτοί οι φυσητήρες επαγωγέα Fasco αποτελούνται από ένα συγκρότημα τροχού ή ανεμιστήρα με κινητήρα, ένα ηλεκτρικό κουτί για συνδέσεις ισχύος και ένα μεταλλικό περίβλημα που περιβάλλει το συγκρότημα. Διαθέτουν έναν φυγοκεντρικό διακόπτη / ηλεκτρονικό αισθητήρα / βρύση κενού για να στείλουν ένα σήμα στη βαλβίδα αερίου που δείχνει ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί. Αυτό βοηθά στην αποφυγή πρόωρης ενεργοποίησης των βαλβίδων αερίου. Αυτοί οι επαγόμενοι ανεμιστήρες βύσματος απαιτούν 115/120/230 βολτ για λειτουργία και διατίθενται σε ατσάλινο ή πλαστικό περίβλημα και σε διαφορετικές επιλογές ύψους.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΤαιριάζει με το εμπορικό σήμαΓια χρήση με Mfr. Αριθμός μοντέλουΎψοςΥλικόΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AW4-------€805.89
BW9-------€451.45
C702197337-11 / 64 "ICP7021-7617, 7021-92378 37 / 64 "Ατσάλι230568975 "€444.48
D706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "πλαστικός115568971 "€804.64
E706242397-45 / 64 "Ρεχμ7062-38618 13 / 62 "πλαστικός115568974 "€733.31
F7021117067-45 / 64 "Ρεχμ7021-95677 45 / 64 "Ατσάλι230568975 "€523.11
G706242367-45 / 64 "Υόρκη7062-2442, 7062-3484, 024-25057-0009 7 / 64 "πλαστικός115568976 "€676.34
H705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Ατσάλι115568729 "€327.18
I705814068-57 / 64 "Ρεχμ70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Πλαστικό / Χάλυβα120568729 "€473.41
J7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "πλαστικός115568614 "€459.64
K7021116869-1 / 2 "Lennox7021-10602, 7021-11106, 7021-111749.5 "πλαστικός115568977 "€434.39
L7021120979-1 / 2 "Lennox7021-10376, 18L04018.5 "πλαστικός115568614 "€536.59
M70211082710-13 / 16 "Armstrong7021-100468.5 "Ατσάλι115568978 "€511.27
N70211187410-29 / 32 "Υόρκη7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "πλαστικός115568973 "€475.77
O70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "πλαστικός115568970 "€634.86
P7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "πλαστικός115568972 "€675.69
FASCO -

Επαγωγικά φυσητήρες φούρνων

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΒάθοςWattsΠλάτοςΤαιριάζει με το εμπορικό σήμαΓια χρήση με Mfr. Αριθμός μοντέλουΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AA0861151.36-3 / 8 "1189"Ρεχμ7030207.875 "€513.82
BA1421150.76-3 / 8 "859.125 "Ρεχμ70-22165-817.75 "€835.08
CA0641150.6505-7 / 8 "678.625 "Χέιλ Κουάκερ610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "€330.11
DA0791151.15-7 / 8 "908.625 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "€354.13
EA0901151.15-7 / 8 "908.625 "Ρεχμ70-21496-017.5 "€421.34
FA1311151.15-7 / 8 "838.75 "Νόρντεν62128507.75 "€432.92
GA1341151.56-3 / 4 "12410.62 "ICP1708-6078.5 "€390.06
HA1401151.46-3 / 8 "1079"Καλός άνθρωποςB28330019.875 "€445.31
IA1461151.0 / .356"738.625 "Trane21D340096P047.5 "€690.36
JA1301150.75-5 / 8 "739"TraneD330757P039.5 "€676.83
KA1571151.35-3 / 4 "719"Καλός άνθρωποςB18590058.875 "€344.14
LA0881151.36-1 / 2 "939"Έβον / Γιόρκ2940-3917.875 "€545.72
MA1291151.957"1558.38 "Amana11009001, 117521 00-7.5 "€637.43
NA1431150.9506"918.625 "TraneD330673P017.5 "€367.20
OA150208/2300.5006"818.75 "TraneC661452P017.75 "€443.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;