DAYTON Άμεσοι τροχοί ανεμιστήρα

Ιδανικό για εφαρμογές όπως κλιματισμός, θέρμανση, εξαερισμός και αφύγρανση σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή με ανθεκτικό στη διάβρωση φινίρισμα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει υψηλό όγκο αέρα με μειωμένες δονήσεις για διάφορες εφαρμογές που κινούνται στον αέρα

Φίλτρα

DAYTON -

Τροχοί ανεμιστήρα

Οι τροχοί φυσητήρων Dayton έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία ροής αέρα υψηλής έντασης σε κλιματιστικά, ανεμιστήρες, θερμάστρες και αφυγραντήρες. Αυτοί οι τροχοί φυσητήρων διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή που αποτρέπει τη φθορά σε συνθήκες υψηλής τριβής και υγρασίας. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν πίσω πλάκα που επιτρέπει τη σύνδεση του κινητήρα και στις δύο πλευρές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με κινητήρες 1200, 1550 & 1750 rpm.

ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. RPMΠεριστροφήΧαρακτηριστικάΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AVTSYTS106WCCWG------€27.64
B802-06-3001---Αντικατάσταση--€148.86
C101I------€78.93
DVTSYT1813LWG------€495.72
EVTSYT1212LWG------€347.29
F202-09-3228-5------€432.92
RFQ
GVTSYT1511LWG------€438.31
HVTSYT1010LWG------€271.22
IVTSYT99LWG------€311.30
JVTSYZ1010IWG------€143.82
KVTSYZ99IWG------€129.83
LVTSYZ97IWG------€158.43
FVTSYTS2211WCWG------€1,707.47
MVTSYTS159WCWG------€618.48
FVTSYT2020WG------€1,950.78
NVTSYT2525WG------€2,731.72
F99020002------€49.99
RFQ
O1103A------€160.28
RFQ
PVTSYT2222WG------€2,221.17
FVTSYZ108IWG------€169.86
F202-30-0021-5------€4,440.88
RFQ
Q2UTV41 / 2 "1750CW Hub EndDirect Drive, Double Inlet Forward Curve, Κυρτό11 "7"€109.87
Q2 UTU61 / 2 "1750CW Hub EndDirect Drive, Double Inlet Forward Curve, Κυρτό9 7 / 16 "8"€97.55
Q2 UTU41 / 2 "1750CW Hub EndDirect Drive, Double Inlet Forward Curve, Κυρτό9 7 / 16 "6"€86.07
Q2 UTU21 / 2 "1750CW Hub EndDirect Drive, Double Inlet Forward Curve, Κυρτό11 "10.625 "€112.85

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;