WESTWARD Δακτύλιοι κλήσης

Οι δαγκάνες του καντράν προς τα δυτικά ή οι δαγκάνες ολίσθησης έχουν σχεδιαστεί με βαθμολογημένη κλίμακα και δείκτη καντράν για τη μέτρηση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών διαστάσεων ενός αντικειμένου, καθώς και του βάθους μιας τρύπας. Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούν μηχανισμό οδοντωτού τροχού και πινιόν για τη μεταφορά της γραμμικής κίνησης των σιαγόνων στην περιστροφική κίνηση της ένδειξης επιλογέα.

Φίλτρα

WESTWARD -

Δακτύλιοι κλήσης

ΣτυλΜοντέλοΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6Χϋ771"Στερεό ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 4 "€128.48
B4 KU741.63 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€107.32
C4 KU751.96 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 8 "€186.61
D4 KU732.44 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 12 "€297.44
E6Χϋ793.38 "Ακρίβεια από ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 24 "€436.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;