MITUTOYO Δακτύλιοι κλήσης

Δαγκάνες από ανοξείδωτο χάλυβα σχεδιασμένες για τη μέτρηση εσωτερικών και εξωτερικών διαμέτρων, βάθους και σκαλοπατιών. Διαθέτει υψηλή προστασία από κραδασμούς και έρχεται με μια βίδα ασφάλισης για το πλαίσιο στερέωσης και κρατώντας τη θέση της συρόμενης σιαγόνας

Φίλτρα

MITUTOYO -

Δακτύλιοι κλήσης

ΣτυλΜοντέλοΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΤύπος διάστασηςφινίρισμαΑποφοίτησηΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A505-733-------€248.25
B505-743J-------€279.83
B505-742 JCAL-------€251.33
C505-737-------€353.65
D209-921-------€1,270.15
E505-747-------€497.52
A505-750-------€517.61
F505-748-------€739.74
A505-732-------€183.08
G505-749ΟχιΊντσαΣκέτη0.001 "2.52 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 12 "€370.05
H505-742-51ΟχιΊντσαΣκέτη0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€182.71
I505-742-53ΟχιΊντσαΣατινέ χρώμιο0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€169.05
J505-745ΟχιΜετρικόςΦυσικό0.02mm64mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 σε 300mm€371.77
K505-744ΟχιΊντσαΣατινέ χρώμιο0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι, OD Carbide Jaws0 έως 6 "€263.52
L505-730ΟχιΜετρικός-0.02 mm1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 σε 150mm€161.46
M505-746 4LA87ΟχιΊντσα-0.001 "2.52 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 12 "€395.92
N505-742-54ΟχιΊντσαΣατινέ χρώμιο0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€169.05
O505-742ΟχιΊντσα-0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€190.89
P505-741ΟχιΊντσαΓυαλισμένο0.001 "1.97 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 8 "€236.68
Q505-675-55ΟχιΊντσαΣατινέ χρώμιο0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€170.99
R505-740ΟχιΊντσα-0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€160.60
S505-675-52ΟχιΊντσαΣατινέ χρώμιο0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€177.27
T505-731ΟχιΜετρικόςΦυσικό0.02mm50mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 σε 200mm€227.64
U505-738ΟχιΊντσα-0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι, σιαγόνες καρβιδίου OD / ID0 έως 6 "€285.68
V505 736ΟχιΊντσαΣατινέ χρώμιο0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι, OD Carbide Jaws0 έως 6 "€263.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;