STANLEY Διαγώνιοι κόφτες

Διαθέστε τις άκρες κοπής γείωσης στο χέρι για μεγαλύτερη ακρίβεια Κατάλληλο για όλους τους τύπους εργασιών κοπής. Ελάτε με ανθεκτική ολίσθηση, δι-υλικό λαβή για άνετο κράτημα. Ο σχεδιασμός άξονα υψηλής μόχλευσης χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια για να κόψει

Φίλτρα

STANLEY -

Διαγώνιοι κόφτες

ΣτυλΜοντέλοΠλάτος άκρηςΙκανότητα κοπής / υλικόΧειρολαβή χρώματοςΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A89-862--Κίτρινο / ΜαύροΑθόρυβη λειτουργία1"1.187 "Χάλυβας κράματος υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα10 "€33.06
B89-859--Κίτρινο / ΜαύροΑθόρυβη λειτουργία15 / 16 "7 / 8 "Χάλυβας κράματος υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα7.5 "€19.74
C89-8601 / 2 "7 / 8 "ΜαύρηΒυθισμένο7 / 8 "1"Ατσάλι6.875 "€22.97
C89-8611 / 2 "1"ΜαύρηΒυθισμένο1"1 1 / 16 "Ατσάλι8"€29.06
D89-8587 / 16 "13 / 16 "ΜαύρηΒυθισμένο13 / 16 "3 / 4 "Ατσάλι6.375 "€18.66
E84-02715 / 32 "15 / 16 "ΜαύρηΑθόρυβη λειτουργία15 / 16 "53 / 64 "Ατσάλι6"€12.14
F84-02817 / 32 "13 / 16 "ΜαύρηΑθόρυβη λειτουργία13 / 16 "1 7 / 64 "Ατσάλι7"€13.11

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;