Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY 84-028 Diagonal Cutter 7 Inch Length 13/16 Inch Length | AA2BZE 10D207

STANLEY 84-028 Διαγώνιος κόφτης 7 ιντσών μήκος 13/16 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BZE Πρότυπο: 84-028Σταυρός: 10D207
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
€13.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαγώνιοι κόφτες
ΤομήΞεπλύνετε
Ικανότητα κοπής / υλικό13 / 16 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου13 / 16 "
Πλάτος γνάθου1 7 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Μη πάρκινγκΟχι
Τύπος μύτηςΩοειδής
Συνολικό μήκος7"
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης17 / 32 "
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος άκρηςΙκανότητα κοπής / υλικόΧειρολαβή χρώματοςΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΣυνολικό μήκοςΤιμή
STANLEY 89-860 Diagonal Cutter 6-7/8 Inch Length 7/8 Inch Length | AA2BZA 10D193 89-8601 / 2 "7 / 8 "ΜαύρηΒυθισμένο7 / 8 "1"Ατσάλι6.875 "€20.67
STANLEY 84-027 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 6 ιντσών Μήκος 15/16 ίντσας | AA2BZD 10D206 84-02715 / 32 "15 / 16 "ΜαύρηΑθόρυβη λειτουργία15 / 16 "53 / 64 "Ατσάλι6"€12.31
STANLEY 89-858 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 6-3 / 8 ίντσες 13/16 Μήκος ίντσας | AA2GAU 10G714 89-8587 / 16 "13 / 16 "ΜαύρηΒυθισμένο13 / 16 "3 / 4 "Ατσάλι6.375 "€19.28
STANLEY 89-861 Diagonal Cutter 1 Inch Length 1-1/16 Inch Width | AA2GAV 10G715 89-8611 / 2 "1"ΜαύρηΒυθισμένο1"1 1 / 16 "Ατσάλι8"€30.11
STANLEY 89-862 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 10 ίντσας 1-3 / 16 Πλάτος ίντσας | AE4QBU 5ME38 89-862--Κίτρινο / ΜαύροΑθόρυβη λειτουργία1"1.187 "Χάλυβας κράματος υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα10 "€33.63
STANLEY 89-859 Diagonal Cutter 7-1/2 Inch Length 15/16 Inch Length | AE4QBV 5ME39 89-859--Κίτρινο / ΜαύροΑθόρυβη λειτουργία15 / 16 "7 / 8 "Χάλυβας κράματος υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα7.5 "€20.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY 84-028 Διαγώνιος κόφτης 7 ιντσών μήκος 13/16 ίντσες μήκος
€13.30 /μονάδα