INSIZE Μικρόμετρα βάθους

Φίλτρα

INSIZE -

Ηλεκτρονικοί μετρητές βάθους

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1143-200A3.937 "0 έως 8"/0 έως 200 mm€350.82
B1142-150A100mm0 έως 6"/0 έως 150 mm€224.27
INSIZE -

Βάθος μετρητές

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΣειράΡοντ Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2341-E13"0 έως 1.2 "0.197 "€147.12
B2341-2E23.996 "0 έως 12 "0.157 "€301.06
INSIZE -

Ηλεκτρονικός μετρητής βάθους

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1145-25A2.559 "0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€179.05
B2141-201A63mm0 έως 12"/0 έως 300 mm0.005 "/ 0.01 mmΠροαιρετικά: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A€415.89
C1148-100E85mm0 έως 4"/0 έως 100 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€551.85
D1141-200A100mm0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€200.97
E1147-150100mm0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€235.62
F1141-150A100mm0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€156.57
E1147-300100mm0 έως 12"/0 έως 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€626.18
E1147-200100mm0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€294.71
B2141-202A101.5mm0 έως 12"/0 έως 300 mm0.01mm / 0.005 "Προαιρετικά: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A€487.36
C1148-200E101mm0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€674.22
D1141-500A150mm0 έως 20"/0 έως 500 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€754.49
F1141-300A150mm0 έως 12"/0 έως 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmΝαι€473.88
ΣτυλΜοντέλοΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1140-250 έως 1"/0 έως 25 mm€279.13
A1140-500 έως 2"/0 έως 50 mm€313.85

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;