PARKER Υλικό τοποθέτησης κυλίνδρων

Φίλτρα

PARKER -

Σετ αλουμινίου Clevis Rod Kits

Τα κιτ ράβδων Parker clevis είναι σχεδιασμένα για την τοποθέτηση πνευματικών κυλίνδρων σε υδραυλικές εφαρμογές. Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν έναν πείρο περιστροφής, ράβδο ράβδου, δύο δακτυλίους συγκράτησης και ένα παξιμάδι μαρμελάδας για γρήγορη συναρμολόγηση. Αυτές οι μονάδες έχουν κατασκευή αλουμινίου για εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, χαμηλή πυκνότητα και ελατότητα. Η ράβδος δέχεται τον πείρο με τη βοήθεια δακτυλίων συγκράτησης και το παξιμάδι για να συγκρατεί με ασφάλεια το συγκρότημα, παρέχοντας έτσι μεγάλη ακαμψία και μειώνοντας τις πιθανότητες κακής ευθυγράμμισης. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των κιτ ράβδων clevis, διαθέσιμα σε παραλλαγές μήκους 0.38, 0.5 και 0.75 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ταιριάζειΣυνολικό μήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AL0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT€6.16
AL0713003001-1/161-1 / 16 "Διάτρητο0.5 "5 / 16-24 NPT€7.97
AL0713005001-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 NPT€13.13
AL0713002003 / 4, 7 / 8Διάμετρος 3/4 "/ 7/8"0.5 "1 / 4-28 NPT€8.90
AL0713001007 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" Διάτρηση0.38 "10-32 UNF€7.17
PARKER -

Κιτ στήριξης αλουμινίου περιστροφής

Τα κιτ βραχίονα περιστροφής της σειράς Parker SR περιλαμβάνουν έναν πείρο και δύο δακτυλίους συγκράτησης για την ασφαλή τοποθέτηση πνευματικών κυλίνδρων. Αυτοί οι βραχίονες περιστροφής αλουμινίου παρέχουν μεγαλύτερη ακαμψία και αντοχή και επίσης εξαλείφουν την πιθανότητα κακής ευθυγράμμισης. Είναι ενσωματωμένα με έναν πείρο για να κρατούν τα στηρίγματα στη θέση τους και να αποτρέπουν τη χαλάρωση κατά την τοποθέτηση με περιστροφή. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα κιτ βραχίονα αλουμινίου, διαθέσιμα σε μήκη που κυμαίνονται μεταξύ 0.750 και 3 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ταιριάζειΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AL071320100-Διάμετρος 7/16 "/ 9/16"Pivot Bracket Kit με Pin1 1 / 3 "€8.48
AL0713205001-3/4, 2, 2-1/2Διάμετρος 2 "/ 2-1 / 2"Pivot Bracket Kit με Pin3"€18.24
BL0713103001.51-1 / 2 "ΔιάτρητοΣετ Pivot Bracket1.5 "€11.79
BL0713102003/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BoreΣετ Pivot Bracket1.125 "€9.63
BL0713101007/167/16 "BoreΣετ Pivot Bracket0.75 "€8.07
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ταιριάζειΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AL07379012422 "Bore3.125 "€21.34
AL0737900323/43/4 "Bore1.625 "€42.30
AL0737900403/4, 7/8, 1-1/163/4"/7/8"/1-1/16" Bore1.875 "€6.04
AL0737900287 / 16, 9 / 16Διάμετρος 7/16 "/ 9/16"1.375 "€12.30
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AL0738009001-1/4", 1-1/2"€3.43
AL0738011001.75mm€7.81
AL0738012002"€13.26
AL0738014002.5 "€15.07
AL0738015003"€14.39
AL0738006003 / 4 "€5.97
AL0738008003/4", 7/8", 1-1/16"€5.80
AL0738002005 / 16 "€5.54
AL0738004005/16 ", 7/16"€6.43
AL0738005007/16 ", 9/16"€5.79

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;