MUELLER INDUSTRIES Σωλήνας και σωλήνας χαλκού

Φίλτρα

Τα χάλκινα εξαρτήματα Mueller Streamline έχουν σχεδιαστεί για την παροχή κρύου και ζεστού νερού σε γραμμές παροχής νερού και ψυκτικού σε συστήματα HVAC. Ο κατάλογος Mueller Streamline υποστηρίζει HVAC,...Διάβασε περισσότερα
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeWall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AMH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "€32.05
RFQ
AMH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "€53.16
MUELLER INDUSTRIES -

Σωλήνες ευθείας χαλκού: Τύπος DWV

Οι χαλκοσωλήνες της Mueller Industries έχουν σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις σε συστήματα ACR (κλιματισμός / ψύξη), υδραυλικά συστήματα και εφαρμογές DWV (αποστράγγιση απορριμμάτων). Οι χαλκοσωλήνες Streamline Series της μάρκας προσφέρουν αντοχή, ακρίβεια, καθαριότητα, εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και θερμική αγωγιμότητα. Αυτές οι μονάδες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM B88 και B306 και είναι ικανές να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 400 βαθμούς F. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των σωλήνων χαλκού που διατίθενται σε βαθμολογίες πίεσης που κυμαίνονται από 150 έως 330 PSI σε Raptor Supplies, διανομέας της Mueller Industries.

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeWall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AV 120101.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "€140.98
RFQ
AV 140101.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "€178.05
RFQ
AV 200102"217 PSI2.125 "2"0.042 "€236.55
AV 300103"159 psi3.125 "3"0.045 "€403.19
AV 400104"150 psi4.125 "4"0.058 "€700.81
MUELLER INDUSTRIES -

Σωλήνες χαλκού

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AD 14100P€1,069.32
BKH02010€31.38
CLS05060€464.18
DKS14060€1,385.44
EMH12010€151.62
DKS04100€739.91
DKS12060€1,195.54
BKH03005€29.40
EMH14010€201.94
FLH04005€35.87
BKH03010€56.53
DKS10100€1,570.97
GLH30010€600.86
AD 22050P€1,070.54
ELH12010€205.72
HMH04005€23.07
DLSC2020P€65.55
IΔ 03050€90.25
JDY10050€417.26
AD 06100P€307.40
DKS20040€1,758.19
DKS05100€884.43
K657R€284.48
LAC10010€164.36
MLH03002€8.99
MUELLER INDUSTRIES -

Διάμετρος σωλήνα 4 ίντσες Πάχος 095 ίντσες 10 πόδια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
MH40010AB6UUR€1,005.72
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Διάμετρος σωλήνα 2.5 ίντσες Πάχος 080 ίντσες 10 πόδια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LH24010AB6UUU€446.37
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Διάμετρος σωλήνα 4 ίντσες Πάχος 134 ίντσες 10 πόδια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
KH40010AB6UUT€1,391.07
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Τα χάλκινα εξαρτήματα Mueller Streamline είναι κατασκευασμένα από χαλκό για ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αντοχής στη διάβρωση. Μπορούν να αντέξουν μέγιστη πίεση έως και 570 psi, χωρίς αστοχία.
  • Αυτά τα ελαφριά πηνία σωλήνων χαλκού έχουν παχύ τοίχωμα, καθιστώντας τα ιδανικά για συστήματα ψεκασμού πυρκαγιάς, ακραίες θερμοκρασίες (που κυμαίνονται μεταξύ 32 και 400 βαθμούς Φαρενάιτ) και εφαρμογές υδραυλικής θέρμανσης.
  • Πληκτρολογήστε K σωλήνες είναι ιδανικά για τη σύνδεση αγωγών ύδρευσης και μέτρων, καθώς και για τη διαμόρφωση υπόγειων γραμμών αντλιών κενού βαρέως τύπου.

Μηχανισμός εργασίας

  • Όταν οι χαλκοσωλήνες συμπιεστούν ή συγκολληθούν με χάλυβα, εξασφαλίζουν εξαιρετική ηλεκτρική επαφή. Ως αποτέλεσμα, ο σίδηρος διαβρώνεται κατά προτίμηση από τον χαλκό, λειτουργώντας ως θυσιαστική άνοδος.
  • Ο χαλκός παρέχει μια αδρανή επιφάνεια και επιτρέπει καθοδικές αντιδράσεις μείωσης του οξυγόνου.
  • Αυτοί οι σωλήνες μεταφέρουν υγρά και είναι ικανοί να αντέχουν ακραίες καταπονήσεις, όπως υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Το μέγιστο σημείο τήξης βοηθά στη διατήρηση της πίεσης όταν ο σωλήνας εκτίθεται σε φλόγες ή σε θερμοκρασίες έως 400 βαθμούς Φαρενάιτ.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 9001

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ο χαλκός ACR τύπου Κ;

Ο χαλκός που χρησιμοποιείται για τις γραμμές ψύξης χαρακτηρίζεται ως τύποι ACR (κλιματισμός & υπηρεσία ψύξης). Αυτοί οι σωλήνες ψύξης χαλκού αποτρέπουν τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ των υγρών στον περιβάλλοντα αέρα και του σωλήνα, καθώς και προστατεύουν τη συμπύκνωση στις γραμμές.

Τι κάνει η Mueller Industries;

Οι βιομηχανίες Mueller Streamline προσφέρουν πολλαπλές λύσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων για να ξεπεραστούν τα εμπόδια ελέγχου ροής σε διαφορετικούς τύπους συνδέσεων. Ο κατάλογος χάλκινων εξαρτημάτων Mueller Streamline περιλαμβάνει βαλβίδες, γαλβανισμένους σωλήνες, μαύρους σωλήνες, φίλτρα, PVC, CPVC, ορείχαλκο, εξαρτήματα σωληνώσεων μαύρου & ABS, εξαρτήματα σωλήνων και άλλα μηχανικά ή υδραυλικά μέρη. Ο κατάλογος εξαρτημάτων Mueller ειδικεύεται στην κατασκευή προϊόντων από αλουμίνιο, χάλυβα, πλαστικό, χαλκό και κράματα χαλκού, διασφαλίζοντας τη μακροζωία των προϊόντων και την ικανοποίηση των πελατών.

Πού βρίσκεται η Mueller Industries;

Βρίσκεται στο Fulton του Μισισιπή, η Mueller Industries προσφέρει μια παραγωγή χάλκινων σωλήνων Streamline.

Τι είναι το ASTM B88;

Ο κατάλογος χάλκινων εξαρτημάτων Mueller Streamline παρέχει τις προδιαγραφές ASTM B88 για την κάλυψη χάλκινων σωλήνων νερού χωρίς συγκόλληση που χρησιμοποιούνται συνήθως με εξαρτήματα συγκόλλησης, φουσκώματος, αρμών, λυγισμού ή συμπίεσης κατάλληλα για γενικές εφαρμογές υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Ποιος ίδρυσε τη Mueller Industries;

Η μάρκα Mueller Industries ανιχνεύει την ιστορία της πίσω στο 1852 όταν ο Hieronymous Mueller μετανάστευσε στις ΗΠΑ και έγινε εφευρέτης που ενδιαφέρεται για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα τις υδραυλικές εργασίες με χαλκό.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του χαλκού και του χαλκού;

Οι σωληνώσεις είναι γενικά πιο ακριβές από τους σωλήνες λόγω των αυστηρότερων κατασκευαστικών ανοχών. Ωστόσο, οι μετρημένες και δηλωμένες εξωτερικές διάμετροι (OD) των σωλήνων είναι σχεδόν ακριβείς στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι χάλκινοι σωλήνες έχουν συνήθως μια μετρημένη εξωτερική διάμετρο (1/8 ίντσας μεγαλύτερη από την αναφερόμενη OD).

Είναι ο χαλκός του σωλήνα M καθαρός;

Όλοι οι σωλήνες χαλκού Mueller που παρέχονται σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM είναι 99.9 τοις εκατό καθαρός χαλκός με την πραγματική εξωτερική διάμετρο 1/8 ίντσας μεγαλύτερη από την ονομασία τυπικού μεγέθους.

Χρειάζεται να καθαρίσετε το χαλκοσωλήνα;

Η αφαίρεση γρεζιών των χάλκινων σωλήνων είναι απαραίτητη για πολλούς λόγους. Οι αιχμηρές άκρες μπορούν να δημιουργήσουν αναταράξεις στο σωλήνα νερού, με αποτέλεσμα τη διάβρωση, τις κατεστραμμένες στεγανοποιήσεις και πολλά άλλα.

Ποια είναι η χρήση του χαλκοσωλήνα τύπου Κ;

Ο χαλκοσωλήνας τύπου K Mueller έχει το παχύτερο τοίχωμα από όλους τους κοινούς τύπους. Είναι κατασκευασμένο για πυροπροστασία, διανομή νερού, HVAC, πετρέλαιο και πολλές άλλες εφαρμογές στις βιομηχανίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού ή υδραυλικής θέρμανσης. Ο σωλήνας τύπου Κ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξαρτήματα συμπίεσης και φουσκώματος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;