Δείκτες τάσης αγωγού

Φίλτρα

BRADY -

Αυτοκόλλητο βινυλίου αγωγός και δείκτες τάσης

ΣτυλΜοντέλοΎψος χαρακτήραΔείκτες ανά κάρταΜέγεθοςΣτυλΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A441511.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
B441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
C441061.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
D441071.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
E441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
F441141.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
G441381.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
H441311.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
I441101.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
J441151.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
K441291.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
L441131.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
M441181.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
N441011.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
O441041.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
P443605 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
Q443295 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.67
R443315 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.67
S443595 / 16 "182-1/4 x 1/2"C-
RFQ
T443145 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.67
U443105 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.67
V443075 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.67
W443065 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.67
X443385 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.67
Y443135 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.67
BRADY -

Πινακίδες και ετικέτες αγωγών και τάσης, 2-1/4 x 1/2 ίντσας μέγεθος ετικέτας, 120/208 Volt, Πακέτο 5

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
152385CN2TMY€33.17

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;