BRADY Δείκτες τάσης αγωγού

Φίλτρα

BRADY -

Αυτοκόλλητο βινυλίου αγωγός και δείκτες τάσης

ΣτυλΜοντέλοΎψος χαρακτήραΔείκτες ανά κάρταΜέγεθοςΣτυλΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A441071.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
B441041.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
C441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
D441381.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
E441181.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
F441131.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
G441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
H441011.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
I441101.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
J441511.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
K441141.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
L441311.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
M441291.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
N441151.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
O441061.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
P443065 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
Q443105 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
R443075 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
S443605 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
T443385 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
U443595 / 16 "182-1/4 x 1/2"C-
RFQ
V443015 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
W443295 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
X443135 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
Y443285 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.34
BRADY -

Πινακίδες και ετικέτες αγωγών και τάσης, 2-1/4 x 1/2 ίντσας μέγεθος ετικέτας, 120/208 Volt, Πακέτο 5

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
152385CN2TMY€32.64

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;