AKRO-MILS Αγώγιμοι κάδοι

Ειδικοί κάδοι ESD για την προστασία ευαίσθητων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ή συσκευών από στατικό ηλεκτρισμό. Χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές βιομηχανίες για εφαρμογές αποθήκευσης και διανομής

Φίλτρα

AKRO-MILS -

Δοχεία ESD

Τα δοχεία ESD της Akro-Mils έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν ένα ασφαλές και βολικό σύστημα αποθήκευσης για χειρισμό και ανάκτηση εξαρτημάτων. Είναι κατασκευασμένα από καλούπι ESD για τη διάχυση ηλεκτροστατικών φορτίων που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στα ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και δεν αφήνουν μαύρα κατάλοιπα σε μέρη. Αυτά τα δοχεία διαθέτουν ένα χείλος κρεμάστρας πλήρους πλάτους για να υποστηρίξουν βαριά φορτία και ενισχυμένες πλευρικές πλευρές για να αποτρέψουν την εξάπλωση του πλευρικού τοιχώματος. Διαθέτουν μεγάλη υποδοχή ετικέτας για εύκολη σάρωση γραμμωτού κώδικα και καμπύλο πάτο για ανάκτηση μικρών τμημάτων.

ΣτυλΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΠακέτο ΠοσότηταΧωρητικότητα βάρουςΠλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A30210 ΕΕΑ4 1 / 8 "3 "έως 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "έως 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "€14.52
B30220 ΕΕΑ4 1 / 8 "3 "έως 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "έως 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "€19.74
C30230 ΕΕΑ5 1 / 2 "5 "έως 6"4 3 / 4 "1230 lbs.5 "έως 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "€45.50
D30240 ΕΕΑ8 1 / 4 "6 "έως 8"6 3 / 4 "1260 lbs.8 "έως 10"14 "6 9 / 16 "€119.37
E30235 ΕΕΑ11 "5 "έως 6"4 3 / 4 "650 lbs.10 "έως 12"10 1 / 4 "10 "€79.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;