Κινητήρες ανεμιστήρων συμπυκνωτή

Φίλτρα

GENTEQ -

Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/6 έως 1 / 3hp 1075 Rpm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
5KCP39LGU735SAC3AHR€43.58
MARATHON MOTORS -

Μοτέρ Direct Drive Blower Motor PSC TENV 1/4 HP 1625 rpm 48Z

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
048A17T2005AG2YRB€354.40
EATON -

Συμπυκνωτής

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
RBA4-COND-1-QBH6PHP€1,084.42
δείτε Λεπτομέρειες
BALDOR MOTOR -

Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Πλαίσιο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
EHM3218TAAJ6RWA-
RFQ
1...34

Κινητήρες ανεμιστήρων συμπυκνωτή

Οι κινητήρες ανεμιστήρα συμπυκνωτή είναι εγκατεστημένοι σε μονάδες συμπύκνωσης αέρα για την τροφοδοσία πτερυγίων ανεμιστήρα. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα αξιόπιστων κινητήρων ανεμιστήρων συμπυκνωτή από μάρκες όπως Leeson, Μπαλντόρ, Αιώνας, Ντέιτον και Genteq. Baldor Οι κινητήρες HVAC με περίβλημα TEFC / OPSB έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εξωτερικό αερισμό για την ψύξη των εσωτερικών μερών του κινητήρα. Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν σίδερο / ατσάλινα πλαίσια για ανθεκτικότητα και προσφέρουν μέγιστη σύγχρονη ταχύτητα 1800 σ.α.λ. Με πλήρη απόδοση φορτίου έως 89.5%, αυτοί οι κινητήρες επιτρέπουν την αύξηση της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς Φ. Ντέιτον Οι κινητήρες ανεμιστήρων συμπυκνωτή έχουν διάμετρο άξονα 1/2 ίντσας και είναι εφοδιασμένοι με ρουλεμάν σφαιρών και μανικιών για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει διαρροή λιπαντικού και ελάχιστη τριβή κινητήρα. Αυτοί οι κινητήρες έρχονται με περίβλημα ανοιχτού αέρα ή πλήρως κλειστού αέρα για ψύξη περιελίξεων και προστασία από βρωμιά και υγρασία. Με ονομαστική απόδοση έως και 62.7%, αυτοί οι κινητήρες είναι σε θέση να λειτουργούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 70 βαθμούς C. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα κινητήρων ανεμιστήρα συμπυκνωτή σε παραλλαγές 1 και 3 φάσεων Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;