SOLBERG Φίλτρο αέρα συμπιεστή

Περιλαμβάνει στοιχεία φίλτρου με μέσο χαρτιού / πολυεστέρα με πτυχωτό σχεδιασμό για υψηλή χωρητικότητα βρωμιάς και εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -15 έως 220 βαθμούς F. Διαθέσιμο σε μεγέθη ματιών 1, 2, 4, 5, 10, 25 & 100 micron

Φίλτρα

SOLBERG -

Φυσίγγιο φίλτρου

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A32-002"4"5-13 / 16 "€47.70
B32-022.5 "4-1 / 4 "6"€51.25
C32-044"7-1 / 4 "9-3 / 4 "€68.04
C32-066"7-1 / 4 "9-3 / 4 "€79.81
D32-087"9-7 / 8 "11-1 / 2 "€111.06
D32-108.625 "11-5 / 8 "13-5 / 8 "€133.30
SOLBERG -

Φιλτράρισμα χαρτιού

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A32-164.187 "4-3 / 4 "Φίλτρο Cartidge6-7 / 8 "€82.61
B32-204.875 "9-1 / 2 "Φίλτρο Cartidge12-9 / 16 "€141.11
B32-185.125 "7-1 / 8 "Φίλτρο Cartidge10-3 / 16 "€117.14
B32-2210 "9-1 / 2 "Φίλτρο Cartidge12-9 / 16 "€174.90
C32-1210 "13 "Φυσίγγιο φίλτρου17 "€482.76
D32-1414 "19 "Φυσίγγιο φίλτρου23 "€656.64
B32-2414 "15 "Φίλτρο Cartidge19-3 / 4 "€333.56
SOLBERG -

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A32-012"4"Φυσίγγιο φίλτρου5-13 / 16 "€59.46
B32-032.5 "4-1 / 4 "Φυσίγγιο φίλτρου6"€79.21
C32-054"7-1 / 4 "Φυσίγγιο φίλτρου9-3 / 4 "€149.77
D32-174.187 "4-3 / 4 "Φίλτρο Cartidge6-7 / 8 "€131.28
D32-214.875 "9-1 / 2 "Φίλτρο Cartidge12-9 / 16 "€264.72
D32-195.125 "7-1 / 8 "Φίλτρο Cartidge10-3 / 16 "€166.85
E32-076"7-1 / 4 "Φυσίγγιο φίλτρου9-3 / 4 "€134.11
F32-097"9-7 / 8 "Φυσίγγιο φίλτρου11-1 / 2 "€184.28
G32-118.625 "11-5 / 8 "Φυσίγγιο φίλτρου13-5 / 8 "€217.09
H32-1310 "13 "Φυσίγγιο φίλτρου17 "€644.37
D32-2310 "9-1 / 2 "Φίλτρο Cartidge12-9 / 16 "€345.31
I32-1514 "19 "Φυσίγγιο φίλτρου23 "€1,216.27
D32-2514 "15 "Φίλτρο Cartidge19-3 / 4 "€865.25
SOLBERG -

Στοιχεία φίλτρου

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8141 9 / 16 "11 / 16 "2-5 / 16 "€30.90
B8161 9 / 16 "11 / 16 "2-5 / 16 "€28.57
C021"-1-1 / 8 "€7.59
D041"-2-1 / 4 "€10.64
E8061.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "€33.36
F8021.5 "3 / 8 "1-1 / 8 "€32.10
G8121.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "€33.36
H8281.75 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "€27.46
I8081.125 "1 / 2 "1 1 / 2 "€33.36
J061.375 "-3"€10.95
K10TM1.375 "-4"€14.95
L142 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€13.05
M152 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€19.66
N8322 11 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "€32.54
O8262 13 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "€31.76
P8682 15 / 16 "2-3 / 8 "3-11 / 16 "€48.00
Q8202"11 / 16 "2-5 / 16 "€30.90
R8252.5 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "€26.21
S8442.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "€34.18
T8452.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "€43.90
U8382.75 "2-3 / 8 "3-5 / 16 "€34.58
V8432.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "€29.30
W8182.437 "11 / 16 "2-5 / 16 "€30.90
X8042.437 "3 / 8 "1-1 / 8 "€33.36
Y8102.437 "1 / 2 "1 1 / 2 "€33.36
SOLBERG -

Έξοδος διαχωριστή λαδιού αέρα

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εξόδουΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALGM22125"M223"€184.35
BLGM24606.875 "M243-3 / 4 "€222.19
CLGM24708.375 "M243-3 / 4 "€222.31
DLGM329010.375 "M324-1 / 4 "€273.76
ELGM3940012 "M395-7 / 16 "€366.14
SOLBERG -

Ανταλλακτικά στοιχεία φίλτρου

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8242 11 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "Χαρτί€20.48
B8422.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "Χαρτί€18.55
C8484.75 "2-9 / 16 "5"Χαρτί€35.63
D30P4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "Χαρτί€46.86
E850/18.625 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "Χαρτί€75.11
F8508.625 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "Χαρτί€64.89
G851/18.625 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "Πολυεστέρας€108.53
H230P9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "Χαρτί€66.71
I244P9.625 "6"9-3 / 4 "Χαρτί€131.66
J274P9.625 "8"11-3 / 4 "Χαρτί€182.95
K275P9.625 "8"11-3 / 4 "Πολυεστέρας€284.38
L234P9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "Χαρτί€109.57
M245P9.625 "6"9-3 / 4 "Πολυεστέρας€252.55
N385P14.5 "14 "19-5 / 8 "Πολυεστέρας€790.30
O335P14.5 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "Πολυεστέρας€229.15
P344P14.5 "6"9-3 / 4 "Χαρτί€236.37
Q377P14.5 "9"14-5 / 8 "Πολυεστέρας€601.82
R374P14.5 "8"11-3 / 4 "Χαρτί€280.82
S376P14.5 "9"14-5 / 8 "Χαρτί€417.56
T384P14.5 "14 "19-5 / 8 "Χαρτί€539.81
U375P14.5 "8"11-3 / 4 "Πολυεστέρας€426.55
V334P14.5 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "Χαρτί€174.90
W484P21.5 "14 "19-5 / 8 "Χαρτί€659.54
X485P21.5 "14 "19-5 / 8 "Πολυεστέρας€1,058.14
Y685P28.5 "14 "19-5 / 8 "Πολυεστέρας€1,335.89
SOLBERG -

Διαχωριστικό αέρα / λαδιού Element Glass 105 Scfm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LGM39300AE4EQX€437.13

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;