DAYTON Συνοδευτικές φλάντζες

Φίλτρα

DAYTON -

Σωληνοαξονικές συνοδευτικές φλάντζες

Οι σωληνίσκοι συνοδευτικές φλάντζες Dayton επιτρέπουν τη σύνδεση των ζυγών φλάντζας με συνδέσεις άλλων τύπων, για αποτελεσματική μεταφορά ροπής. Αυτές οι φλάντζες διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα 16 gauge / ανοξείδωτο χάλυβα 14 gauge 304 / χάλυβα 14 gauge για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση. Χρησιμοποιούνται κατά την εγκατάσταση παρακείμενων αγωγών και διατίθενται σε πλάτη 1.25 & 1.5 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΠλάτος φλάντζαςΜέσα Dia.ΥλικόΤρύπα συναρμολόγησηςΣυνολικά Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A4C71613.5 "12.25 "1.5 "12.5 "16 ga. Ατσάλι5 / 16 "13.5 "€229.952
A4C71717.5 "16.25 "1.5 "16.25 "16 ga. Ατσάλι5 / 16 "18.5 "€219.622
A4C71819.875 "18.5 "1.5 "18.5 "16 ga. Ατσάλι5 / 16 "19.875 "€284.042
B5TCN121.125 "18.625 "1.25 "18.625 "Ατσάλι7 / 16 "21.125 "€437.731
B5TCN223.125 "20.625 "1.25 "20.625 "Ατσάλι7 / 16 "23.125 "€537.741
A1LWN923.875 "21.25 "1.5 "21.25 "14 ga. Ατσάλι5 / 16 "23.875 "€237.542
A4ΕΤΡ925.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga. 304 Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "25.75 "€841.141
A3C43625.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "25.75 "€339.922
B5TCN327-9 / 16 "24-9 / 16 "1.25 "24-9 / 16 "Ατσάλι7 / 16 "27-9 / 16 "€503.081
A3C44032.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "32.25 "€453.572
A4ΕΤΓ132.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. 304 Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "32.25 "€933.171
B5TCN433.75 "30.75 "1.5 "30.75 "Ατσάλι7 / 16 "33.75 "€631.381
A3C44136.25 "34.5 "1.5 "34.5 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "36.25 "€499.042
A3C44238.25 "36.5 "1.5 "36.5 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "38.25 "€537.232
B5TCN539.75 "36.75 "1.5 "36.75 "Ατσάλι5 / 8 "39.75 "€602.531
A3C44344.25 "42.5 "1.5 "42.5 "14 ga. Ατσάλι9 / 16 "44.25 "€557.622
A3C44450.25 "48.51.5 "48.5 "14 ga. Ατσάλι9 / 16 "50.25 "€432.502
A4ΕΤΓ250.25 "48.5 "1.5 "48.5 "14 ga. 304 Ανοξείδωτο ατσάλι9 / 16 "50.25 "€1,786.731
A5JKE656.25 "54-9 / 16 "1.5 "54-9 / 16 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "56.25 "€504.052
A5JKE763 "60-9 / 16 "1.5 "60-9 / 16 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "63 "€674.342

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;