Γαλλικά κλειδιά και λαβίδες

Φίλτρα

RIDGID -

Γαλλικά κλειδιά

ΣτυλΜοντέλολαβή ΜήκοςΤύπος γνάθουΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A31310-Ενιαίο τέλος12 "€117.60
B31315-Διπλό, αντικαταστάσιμο13.187 "€137.00
C31325-Διπλό άκρο24 "€243.14
B3132018 "Διπλό, αντικαταστάσιμο17.5 "€211.86
B3133036 "Διπλό, αντικαταστάσιμο36 "€519.51
RIDGID -

Λαβίδες αλυσίδας

Οι λαβίδες αλυσίδας RIDGID χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη ή τη χαλάρωση σωλήνων ή εξαρτημάτων στο χώρο του τρυπανιού. Διαθέτουν σιαγόνες από κράμα χάλυβα για λιγότερες παραμορφώσεις και ρωγμές και είναι ενσωματωμένες με λαβή από χυτοσίδηρο ικανή να αντέχει σε εφελκυσμό έως 56000 lbf. Οι παραλλαγές είναι διαθέσιμες σε μήκη 50, 64 και 87 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοαντοχή στη θραύσηΤύπος γνάθουΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A92660-Ενιαίο τέλος87 "€4,028.13
RFQ
A9268022000 λίβρεςΔιπλό άκρο50 "€1,247.90
A9268531000 λίβρεςΔιπλό άκρο64 "€1,703.47
WESTWARD -

Γαλλικά κλειδιά

ΣτυλΜοντέλοΧειρισμός υλικούΥλικό σιαγόνωνΤύπος γνάθουΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A39CG53ΜαντεμένιαΚράμα χάλυβαΔιπλό άκρο36 "€402.01
B1ΧΙΖ4Σφυρήλατο χάλυβαΣφυρήλατο χάλυβαΔιπλό24 "€194.51
C39CG43ΑτσάλιΑτσάλιΕνιαίο τέλος12 "€28.52
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AW-6127 "€1,498.70
AW-6336 "€3,153.33
AW-6272 "€6,336.61
PROTO -

Γαλλικό κλειδί αλυσίδας, σφυρήλατο χάλυβα λαβή, βαθιά αλεσμένα δόντια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
J801AD2KYC€80.75
AMPCO METAL -

Γαλλικό κλειδί 20 ιντσών μήκους αλουμινίου χάλκινο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
W-60AB3HGQ€1,258.77
CRESCENT -

Αλυσίδα. Χάλυβας κραμάτων

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CW24AH2BHG€121.87

Γαλλικά κλειδιά και λαβίδες

Τα κλειδιά και οι λαβίδες αλυσίδας είναι εξοπλισμένα με μια πολύ μακριά λαβή για να σφίγγουν γύρω από ένα αντικείμενο και να παρέχουν επιπλέον μόχλευση για το γύρισμα μεγάλων αντικειμένων. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα κλειδιά και λαβίδες μονής και διπλής αλυσίδας από μάρκες όπως Ampco, Crescent, Proto, Ρινττζίντ και Δυτικός. Ο σχεδιασμός της σιαγόνας διπλού άκρου αυτών των μονάδων επιτρέπει τη στροφή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε το εργαλείο από το συγκρότημα του περιβλήματος, ενώ το μονό άκρο λειτουργεί μόνο προς μία κατεύθυνση. Επιλέξτε από μια τεράστια ποικιλία από αυτά τα κλειδιά και λαβίδες με αλυσίδα που διατίθενται σε συνολικό μήκος που κυμαίνεται από 12 έως 87 ίντσες, σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;