JONARD Εργαλεία πτύχωσης καλωδίων και καλωδίων

Περιλαμβάνει εργαλεία συμπίεσης, καθώς και μονωμένους, καστάνια και γενικής χρήσης πρεσαριστές με εξ ολοκλήρου χάλυβα κατασκευή με λεπίδες βαρέως τύπου. Χρησιμοποιείται για την κοπή, την κάμψη ή την πτύχωση συρμάτων και είναι διαθέσιμα σε διαφορετικές ικανότητες κοπής και συνολικά μήκη

Φίλτρα

JONARD -

Καθολικός πρεσβύτερος

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος λαβήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AUC-80120.068/0.262/0.324/0.360", 1.73/6.65/8.23/9.14 mmΑτσάλιUniversal Crimper με Coax Die9.5 "€88.40
BUC-80390.151/0.178/0.134/0.139/0.190", 3.84/4.52/3.40/3.53/4.83 mmΑτσάλιUniversal Crimper με Fiber Optic Die9.5 "€97.36
CUC-8000Μόνο πλαίσιοΑθόρυβη λειτουργίαΣγουρώνων5"€75.04
JONARD -

Μόνωση Crimper

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJIC-22148Πένσα με μακρύ μύτη Combo Crimper6.875 "€34.58
BJIC-891Πένσα πτυχώματος συνδετήρα6"€30.96
JONARD -

Εργαλείο συμπίεσης

ΣτυλΜοντέλοΤύπος λαβήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACTF-300-Διορθώθηκε το εργαλείο συμπίεσης6.75 "€78.66
BCTF-200ΑτσάλιΔιορθώθηκε το εργαλείο συμπίεσης6.875 "€76.20
CCT-200Σε σχήμα UΚαθολικό εργαλείο συμπίεσης6.75 "€97.19
JONARD -

Ratcheting Crimper 28-22 Awg 7-1 / 4 Inch Μήκος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
UC-864AD3NBC€52.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;