WATTS Βαλβίδες παράκαμψης

Ανακουφιστικές βαλβίδες τύπου Poppet που χρησιμοποιούνται για την προστασία του υδραυλικού εξοπλισμού επιτρέποντας την περίσσεια υγρού να περάσει πίσω στην πηγή. Διαθέστε μια λαβή μπλουζάκι για να διευκολύνετε την αλλαγή πίεσης και το δίσκο Teflon για διατήρηση θετικής διακοπής. Μπορεί να χειριστεί μέγιστη πίεση 250 psi

Φίλτρα

WATTS -

Βαλβίδες ανακούφισης ελέγχου παράκαμψης

ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Αρ. ΣειράΕύρος πίεσηςΑνακούφιση πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABP30-010050ΧαλκίΒαλβίδα ανακούφισης ελέγχου παράκαμψης-180 ° FBP3010 έως 175 Psi10 Psi€478.91
B5300AΧαλκίΒαλβίδα εκτόνωσης-180 ° F-0 έως 250 psi-€195.32
RFQ
C0006267Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΒαλβίδα ανακούφισης ελέγχου παράκαμψης250 psi----€417.97
DLF5300AΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΒαλβίδα ανακούφισης ελέγχου παράκαμψης-180 βαθμοί F5300A0 έως 250 psi150 Psi€222.19
ELFBP30 10-50 1/2Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΒαλβίδα ανακούφισης ελέγχου παράκαμψης-180 ° FLFBP3010 έως 50 psi25 Psi€633.68
ALFBP30 75-175 1/2Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΒαλβίδα ανακούφισης ελέγχου παράκαμψης-180 ° FLFBP3075 έως 175 psi-€633.68
F0006268Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΒαλβίδα ανακούφισης ελέγχου παράκαμψης50 psi----€829.38
ALFBP30 45-100 1/2Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΒαλβίδα ανακούφισης ελέγχου παράκαμψης-180 ° FLFBP3045 έως 100 Psi-€633.68
WATTS -

Βαλβίδα παράκαμψης 3 κατευθύνσεων Quick Connect, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 100 Psi

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
3541-10BR9EWQ€38.16

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;