DWYER INSTRUMENTS Μετρητές ταχύτητας αέρα και ανεμόμετρα

Οι μετρητές και τα ανεμόμετρα της Dwyer Instruments έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου, της ταχύτητας του αέρα, της θερμοκρασίας του αέρα, της πίεσης, του ανέμου και της σχετικής υγρασίας σε απορροφητήρες καπνού εργαστηρίου, σταθμούς παρακολούθησης καιρού και επιθεώρηση HVAC και διασχίσεις αγωγών. Οι μετρητές ταχύτητας αέρα της μάρκας διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό για μέγιστη φορητότητα, αλφάδι που εξασφαλίζει ακριβείς μετρήσεις (+/- 5 τοις εκατό) και μεγάλες κλίμακες για ορατότητα διπλής όψης και εύκολη ανάγνωση. Οι δείκτες ταχύτητας ανέμου της σειράς Dwyer Mark II δείχνουν ακριβείς ενδείξεις ταχύτητας ανέμου στην κλίμακα με υγρό τόσο στη διαμόρφωση μποφόρ (1-12) όσο και σε μίλια ανά ώρα (0-80). Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των θερμοανεμόμετρων με παραλλαγές ταχύτητας αέρα που κυμαίνονται από 0 έως 6000 FPM στο Raptor Supplies, εξουσιοδοτημένος διανομέας της Dwyer Instruments.

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΑ-480Ανεμόμετρο€2.93
AΑ-390Ανεμοδείκτης€32.96
DWYER INSTRUMENTS -

Θερμο Ανεμόμετρα

ΣτυλΜοντέλοΤύπος οθόνηςΘερμ. ΑκρίβειαΘερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A473B-1φωτιζόμενη οθόνη-/+ 0.9° F @ 77° F-20° έως 212° F€1,106.31
B471B-1οθόνη υγρού κρυστάλλου-/+ 0.5° F @ 32° έως 122° F, -/+ 1.5° F @ Υπόλοιπο εύρους-40° έως 212° F€961.89
DWYER INSTRUMENTS -

Δείκτες ταχύτητας ανέμου

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AMARK II WSI€293.84
BΑΝΕΜΕΤΡΟ-ΜΠΑ€80.55
DWYER INSTRUMENTS -

Μετρητής αέρα, 05 έως 1 ίντσα πίεση WC, 260 έως 4000 FPM

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
460AD2NQB€105.26
DWYER INSTRUMENTS -

Ανεμόμετρο Swing Vane, Πλαστικό περίβλημα ABS, Μεγάλες ζυγαριές

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
480AB3YEZ€86.42

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;